Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Balkenpendelleuchte ULLEU 3-flammig mit Hanfseil und Drahtgestell, Breite 100cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Balkenpendelleuchte ULLEU 3-flammig mit Hanfseil und Drahtgestell, Breite 100cm
Balkenpendelleuchte ULLEU 3-flammig mit Hanfseil und Drahtgestell, Breite 100cm
Balkenpendelleuchte ULLEU 3-flammig mit Hanfseil und Drahtgestell, Breite 100cm
Balkenpendelleuchte ULLEU 3-flammig mit Hanfseil und Drahtgestell, Breite 100cm
Balkenpendelleuchte ULLEU 3-flammig mit Hanfseil und Drahtgestell, Breite 100cm
Balkenpendelleuchte ULLEU 3-flammig mit Hanfseil und Drahtgestell, Breite 100cm
Balkenpendelleuchte ULLEU 3-flammig mit Hanfseil und Drahtgestell, Breite 100cm
Balkenpendelleuchte ULLEU 3-flammig mit Hanfseil und Drahtgestell, Breite 100cm
Balkenpendelleuchte ULLEU 3-flammig mit Hanfseil und Drahtgestell, Breite 100cm
Balkenpendelleuchte ULLEU 3-flammig mit Hanfseil und Drahtgestell, Breite 100cm
Artikel-Nr.:
     1609-69029-3H2
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     69029-3H2
EAN/GTIN:
     9007371415816
Suchbegriffe:
Hanfseil
hanfseil

Balkenpendelleuchte ULLEU 3-flammig mit Hanfseil und Drahtgestell, Breite 100cm

Diese Balkenpendelleuchte aus der Serie ULLEU fügt sich dank ihres eleganten Designs aus schwarz-mattem Metall wunderbar in das Ambiente verschiedenster Wohnstile.

Die 100 cm lange Hängeleuchte besteht aus drei diamantförmigen Metallgitterschirmen, die mit braunem Hanfseil umwickelt sind und deren Höhe mithilfe der schwarzen Kabel auf bis zu 120 cm angepasst werden kann.

Somit eignet sich diese Pendelleuchte hevorragend als Esstischlampe über dem Esszimmertisch, oder als Küchenlampe für die Kochinsel, aber auch im Wohnzimmer über einem langen Couchtisch platziert, ist diese Hängelampe ein echtes Dekoelement.

Im eingeschalteten Zustand sorgen die ausgefallenen Lampenschirme für tolle Lichtmuster und eine gemütliche Atmosphäre.


* Geeignet für 3 x E27 Leuchtmittel max. 40 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz - Braun
Abmessungen:
Höhe: 120 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 25 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,37 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenbeleuchtung, Balkenpendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Balkenlampen, Balkenleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, für, übern, langen, Kochinsel, Kücheninsel, Esszimmertisch, Küchentisch, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, hängend, Couchtisch, Seillampen, Seilleuchten, mit, Naturmaterialien, Drahtgestell, Lampenschirm, Käfig, aus, Metall, schwarzem, 3, dreiflammige, mehrflammige, Industriedesign, Industrial, Industrielampen, skandinavische, dänisches, Retro, Vintage, Style, große
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 93,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,12*
€ 139,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,72*
€ 137,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,20*
€ 132,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,92*
€ 129,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,33*
€ 111,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R31143036
ab € 86,24*
Ähnlich
Reality Leuchten
R31283032
ab € 73,33*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60706
ab € 43,29*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30563032
ab € 65,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.