| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-69029-3P Herst.-Nr.: 69029-3P EAN/GTIN: 9007371409082 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Balkenpendelleuchte ULLEU 3-flammig mit Holzbalken und Hanfseill, Breite 83cm Diese Balkenpendelleuchte aus der Serie ULLEU vereint trendiges Design mit künsterischem Handwerk. Eine Kombination aus schwarzem Metall und braunen Hanfseil macht diese Leuchte zu einem Highlight in jedem Raum. Die 83cm breite Hängeleuchte besteht aus drei braunen Hanfseil Lampenkabeln, die an einem Holzbalken in Naturfarben umwickelt sind. Somit eignet sich diese 120cm hohe Pendelleuchte hevorragend als Esstischlampe über dem Esszimmertisch, oder als Küchenlampe für die Kochinsel, aber auch im Wohnzimmer über einem langen Couchtisch platziert, ist diese Hängelampe ein echtes Dekoelement. Aus Naturmaterialien gefertigt, verleiht diese Hängelampe Ihren Räumen eine warme Note und sorgt für eine gemütliche Atmosphäre in Ihren vier Wänden. * Geeignet für 3 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Braun, Natur - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 120 cm, Breite: 83 cm, Tiefe: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,74 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Balkenlampen, Balkenleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Holzlampen, für, übern, langen, Kochinsel, Kücheninsel, Esszimmertisch, Küchentisch, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, hängend, Seillampen, Seilleuchten, mit, Hanfseil, Holzbalken, aus, Metall, schwarzem, 3, dreiflammige, mehrflammige, Industriedesign, Industrial, Industrielampen, skandinavische, dänisches, Retro, Vintage, Style, große |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |