Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ULLEU 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte ULLEU 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
Pendelleuchte ULLEU 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
Pendelleuchte ULLEU 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
Pendelleuchte ULLEU 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
Pendelleuchte ULLEU 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
Pendelleuchte ULLEU 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
Pendelleuchte ULLEU 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
Pendelleuchte ULLEU 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
Pendelleuchte ULLEU 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
Pendelleuchte ULLEU 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
Pendelleuchte ULLEU 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
Pendelleuchte ULLEU 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
Artikel-Nr.:
     1609-69029H
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     69029H
EAN/GTIN:
     9007371383917
Suchbegriffe:
Hanfseil
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte

Pendelleuchte ULLEU 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm

Diese Hängelampe aus der Serie ULLEU überzeugt durch minimalistisches Design.

Die Pendelleuchte besteht aus einem 160cm langen Hanfseil und am Ende befindet sich eine E27-Fassung aus schwarzem Metall. Die Montageplatte beträgt einen Durchmesser von 10cm. Hiermit handelt es sich um eine lange und schmale Hängeleuchte, die durch ihr schlichtes Design in verschiedenen Einrichtungsstilen passt.

Das schöne dieser Seillampe ist, dass sie sich Ihren individuellen Wünschen anpassen lässt. Für niedrigere Decken oder ein auffälliges Design, können Sie den Lampenkabel ein oder mehrere Male knoten.

Die Hängeleuchte eignet sich hervorragend als Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch, als Schlafzimmerlampe über dem Nachttisch neben dem Bett, oder auch als einladende Flurlampe. Falls Sie auf der Suche nach Esszimmerleuchten oder Küchenlampen sind, dann können Sie mehrere Leuchten über dem Esstisch oder der Kücheninsel platzieren.

* Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Braun - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 160 cm
Zusatz Maße:
Art: Montageplatte – Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: hanfseil, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Schnurpendel, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, hängend, für, hohe, Räume, Decken, übern, langen, Kochinsel, Kücheninsel, Esszimmertisch, Küchentisch, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Wohnzimmertisch, Nachttisch, neben, Bett, Seillampen, Seilleuchten, mit, Naturmaterialien, Metall, schwarze, 1, einflammige, Industriedesign, Industrial, Industrielampen, skandinavische, dänisches, Retro, Vintage, Style
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,68*
€ 25,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
302900102
ab € 47,75*
Ähnlich
TRIO Leuchten
310100104
ab € 16,49*
Ähnlich
Vellight
LAMPH01BR
ab € 9,09*
Ähnlich
Wofi Leuchten
6209.01.02.7000
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.