Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
LED Pendelleuchte 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
LED Pendelleuchte 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
LED Pendelleuchte 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
LED Pendelleuchte 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
LED Pendelleuchte 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
LED Pendelleuchte 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
LED Pendelleuchte 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
LED Pendelleuchte 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
LED Pendelleuchte 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
LED Pendelleuchte 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
LED Pendelleuchte 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm
Artikel-Nr.:
     1609-690LM29H
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     690LM29H
EAN/GTIN:
     4262442792370
Suchbegriffe:
Hanfseil
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte

LED Pendelleuchte 1-flammig mit Hanfseil Abhängung 160cm

Diese LED Hängelampe überzeugt durch minimalistisches Design.

Die Pendelleuchte besteht aus einem 160cm langen Hanfseil und am Ende befindet sich eine E27-Fassung aus schwarzem Metall. Die Montageplatte beträgt einen Durchmesser von 10cm. Hiermit handelt es sich um eine lange und schmale Hängeleuchte, die durch ihr schlichtes Design in verschiedenen Einrichtungsstilen passt.

Das schöne dieser Seillampe ist, dass sie sich Ihren individuellen Wünschen anpassen lässt. Für niedrigere Decken oder ein auffälliges Design, können Sie den Lampenkabel ein oder mehrere Male knoten.

Die Hängeleuchte eignet sich hervorragend als Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch, als Schlafzimmerlampe über dem Nachttisch neben dem Bett, oder auch als einladende Flurlampe. Falls Sie auf der Suche nach Esszimmerleuchten oder Küchenlampen sind, dann können Sie mehrere Leuchten über dem Esstisch oder der Kücheninsel platzieren.

Die Hängeleuchte wird mit einem stufenweise dimmbarem E27 LED Leuchtmittel geliefert. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in dem enthaltenen Leuchtmittel. Sie können die mitgelieferte LED über den herkömmlichen Schalter durch mehrmaliges Schalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. (Lichtintensität 100%, 50%, 25%)

*Inkl. 1 x austauschbares E27 LED Leuchtmittel mit 8 Watt, 700 Lumen, 2.700 Kelvin warmweiß, 3 Stufen Dimmer
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Braun - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 160 cm
Zusatz Maße:
Art: Montageplatte – Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 700 Lumen = 700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, hanfseil, hängeleuchten led, LED, Pendelleuchten, Hängelampe, Pendel-Lampen, Schnurpendel, für-s, über-n, Esstisch-Lampe, Küchenlampe-n, Wohnzimmer-Lampen, Schlafzimmer-Lampe, hängend, neben, Bett, hohe, Räume, 1, ein-flammig, mit, Seil-Lampen, Affenschaukel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,64*
€ 34,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,42*
€ 33,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,14*
€ 32,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,26*
€ 31,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,43*
€ 30,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,96*
€ 24,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
3029LM102
ab € 62,30*
Ähnlich
Vellight
LAMPSH01BR
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.