Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte HOTEL 5-flammig, Stoff Lampenschirme mehrfarbig, Breite 90cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenleuchte HOTEL 5-flammig, Stoff Lampenschirme mehrfarbig, Breite 90cm
Deckenleuchte HOTEL 5-flammig, Stoff Lampenschirme mehrfarbig, Breite 90cm
Deckenleuchte HOTEL 5-flammig, Stoff Lampenschirme mehrfarbig, Breite 90cm
Deckenleuchte HOTEL 5-flammig, Stoff Lampenschirme mehrfarbig, Breite 90cm
Deckenleuchte HOTEL 5-flammig, Stoff Lampenschirme mehrfarbig, Breite 90cm
Deckenleuchte HOTEL 5-flammig, Stoff Lampenschirme mehrfarbig, Breite 90cm
Deckenleuchte HOTEL 5-flammig, Stoff Lampenschirme mehrfarbig, Breite 90cm
Deckenleuchte HOTEL 5-flammig, Stoff Lampenschirme mehrfarbig, Breite 90cm
Deckenleuchte HOTEL 5-flammig, Stoff Lampenschirme mehrfarbig, Breite 90cm
Artikel-Nr.:
     1609-693900517
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     693900517
EAN/GTIN:
     4017807399547
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte HOTEL 5-flammig, Stoff Lampenschirme mehrfarbig, Breite 90cm

Die große ausgefallene Deckenleuchte HOTEL aus dem Hause Trio Leuchten überzeugt durch ihr modernes Design und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Die fünf verschieden großen Stoff Lampenschirme der Deckenlampe in Weiß, Grau und Schwarz sind mit einer unteren weißen Kunststoffabdeckung ausgestattet, die eine blendfreie und angenehme Deckenbeleuchtung garantiert.
Die 90cm breite Stofflampe findet ihren Einsatz im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch im Flur oder Treppenhaus.

Die fünf E27 Fassungen sind für Leuchtmittel bis max. 42 Watt geeignet. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Bei Einsatz dimmbarer Leuchtmittel ist die Leuchte extern über die Hausinstallation dimmbar.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff
Farbe:
Grau, Schwarz, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Breite: 90 cm, Tiefe: 70 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (5 x E27 / max. 42 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, küchendeckenlampen, ausgefallene, außergewöhnliche, designklassiker, designer, Wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen, esszimmerlampen, für, über, esstisch, couchtisch, ankleidezimmer, flurbeleuchtug, Flurlampen, den, treppenhaus, galerie, 5, flammig, mehrflammige, fünfflammig, große, moderne, stylische, coole, mit, stoff, lampenschirm, textil
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 97,82*
€ 119,12*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 97,92*
€ 119,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,16*
€ 123,61*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 103,73*
€ 126,23*
Lager 1609
pro Paket
€ 4,95*
ab € 104,23*
€ 126,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,79*
€ 150,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,30*
€ 149,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,50*
€ 143,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,16*
€ 138,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,23*
€ 124,03
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 104,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R69S390432
ab € 97,83*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R69S390532
ab € 112,90*
Ähnlich
TRIO Leuchten
611400532
ab € 139,76*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R6939LM531
ab € 112,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.