Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeitsleuchte / Handleuchte mit Magnet, Akku & Kfz-Ladegerät


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Arbeitsleuchte / Handleuchte mit Magnet, Akku & Kfz-Ladegerät
LED Arbeitsleuchte / Handleuchte mit Magnet, Akku & Kfz-Ladegerät
LED Arbeitsleuchte / Handleuchte mit Magnet, Akku & Kfz-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     1609-6998
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     6998
EAN/GTIN:
     4004282469988
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe

LED Arbeitsleuchte / Handleuchte mit Magnet, Akku & Kfz-Ladegerät

Diese LED Arbeitsleuchte aus dem Hause Everflorish lässt Sie nicht im Dunklen stehen!

Die 36 cm lange Stablampe ist dank ihrer "Features" sehr vielfältig in Beruf und Freizeit nutzbar. So lässt sich die Handlampe dank des fest integrierten Lithium-Ionen Akkus (2000 mAh) auch kabellos verwenden. Die Leuchtdauer liegt bei ca. 2,5 bis 3 Stunden. Mit dem Haken können Sie die Leuchte einfach aufhängen oder aber mit dem kräftigen Magneten an der Geräterückseite an Metalloberflächen befestigen. So haben Sie jederzeit beide Hände frei zum Arbeiten.

Besonders praktisch ist das mitgelieferte 12 V-Ladekabel für den Zigarettenanzünder, mit dem Sie die Arbeitsleuchte auch unterwegs immer wieder aufladen können (Ladezeit ca. 4 Stunden / mit Ladestatus Anzeige). Die Handleuchte eignet sich daher ideal, um sie im Handschuhfach von PKW und LKW aufzubewahren, um bei einer Panne immer ein geeignetes Arbeitslicht zur Hand zu haben. Doch auch in anderen Umgebungen wie z.B. in der Werkstatt, auf Baustellen oder auch beim Camping erweist sich die LED Lampe als vielseitiges Multitalent.

Als Leuchtmittel wird ein fest verbautes COB LED Modul verwendet, welches mit einer Leistung von 3 Watt und 280 Lumen in Tageslichtweiß (7000 Kelvin) für eine zuverlässige und sehr helle Ausleuchtung sorgt.

Gefertigt ist die robuste Handleuchte aus hochwertigem Kunststoff. Sie hat eine Gummikappe, so dass Sie keine Angst zu haben brauchen, falls sie einmal versehentlich herunterfällt.

Neben dem Zigarettenanzünder Ladekabel ist auch ein Netzadapter mit im Lieferumfang enthalten.

Auch zu finden unter: Multifunktionsleuchte
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grün, Schwarz
Abmessungen:
Tiefe: 36 cm, Durchmesser: 3,7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 280 Lumen = 280 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (7000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 2000 mAh (12 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 4 Stunden – Leuchtdauer: ca. 2,5 - 3 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP20
Produktart:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Haft-Magnet, Haftmagnet, Handlampe, Handleuchte, led arbeitsleuchte 12v, handlampe akku, handlampe, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Handlampen, Handleuchten, Stableuchten, Stablampen, Baulampen, Werkstattlampen, Werkstattleuchten, LED, kabellose, Kabel, ohne, mit, Akku, Magnet, für, fürs, Auto, LKW, PKW, Kfz, Ladekabel, Zigarettenanzünder, Camping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,29*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.