| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7000.020 Herst.-Nr.: 7000.020 EAN/GTIN: 8711387373718 |
| |
|
| | |
| Zusatzleuchte: LED Möbeleinbauleuchte mit Bewegungssensor Zusatzleuchte zum Möbeleinbauleuchten Set 7000.019. Mit dieser praktischen LED Leuchte können Sie Ihre Möbel in ein besonderes Licht stellen und gleichzeitig für eine angenehme, indirekte Beleuchtung sorgen. Die Zusatzleuchte ist als Erweiterung für das Möbeleinbau Set 7000.019 geeignet und lässt sich problemlos an dieses anschließen. Der integrierte Bewegungssensor reagiert auf "Hindernisse", so dass sich das Licht beim Öffnen einer Schranktür oder Schublade automatisch ein- und und beim Schließen wieder ausschaltet. Mit einer Leistung von 2,1 Watt und 100 Lumen verbreitet das fest verbaute LED Modul ein angenehmes, warmweißes Licht. Die LED Leuchte ist mit Hilfe des mitgelieferten Befestigungsmaterials einfach zu montieren. Sie verfügt über eine 1,50m lange Zuleitung, über die sie an einen LED Treiber angeschlossen wird. Dieser ist Bestandteil des Basis Artikels 7000.019 und nicht mit im Lieferumfang dieser Zusatzleuchte enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Silber | Abmessungen: | Höhe: 1,8 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 21,96 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,1 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 100 Lumen = 100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Bewegungsmelder: | Ja | Spannung: | 12 Volt | Schutz: | Schutzklasse: 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbauleuchte, einbauleuchte 12v, bewegungsmelder (beleuchtung), 7000.020, 7000.019, LED, Schrankbeleuchtung, Schubladenbeleuchtung, Möbelaufbauleuchte, LED-Leuchte, Möbeleinbauleuchte LED, Vitrinenbeleuchtung, Möbelaufbauleuchte LED, LED-Aufbauleuchte, Aufbauleuchte, Schrankleuchte, Vitrinenleuchte, Möbelbeleuchtung, Schrankeinbauleuchte, Schubladenbeleuchtung LED, Einbauleuchte, LED-Einbauleuchte, flackerfrei, warmweiß, LED-Lampe, LEDs, Schrankleuchte LED, Vitrinenleuchte LED, LED-Vitrinenleuchte, LED-Vitrinenbeleuchtung, LED-Schrankleuchte, LED-Schrankbeleuchtung, LED-Möbelbeleuchtung, Smartlights, Leuchte, Leuchten, Licht, Beleuchtung, LED-Beleuchtung |
| | |
| |