Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderne 2-flammige LED Deckenleuchte CHARLIZE, Länge 40,5 cm, Spots schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderne 2-flammige LED Deckenleuchte CHARLIZE, Länge 40,5 cm, Spots schwenkbar
Moderne 2-flammige LED Deckenleuchte CHARLIZE, Länge 40,5 cm, Spots schwenkbar
Moderne 2-flammige LED Deckenleuchte CHARLIZE, Länge 40,5 cm, Spots schwenkbar
Moderne 2-flammige LED Deckenleuchte CHARLIZE, Länge 40,5 cm, Spots schwenkbar
Logo
Artikel-Nr.:
     1609-7110.02.01.6000
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     7110.02.01.6000
EAN/GTIN:
     4003474313436
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Moderne 2-flammige LED Deckenleuchte CHARLIZE, Länge 40,5 cm, Spots schwenkbar

Diese LED Deckenleuchte aus dem Hause WofiLeuchten ist eine schicke Design Deckenleuchte, die als zeitgemäßer, 2-flammiger Deckenstrahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht. Sie besticht durch ihre harmonische Formgebung, die sie zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht.

Der Korpus der 40,5 cm langen Deckenleuchte besteht aus Metall in Chrom poliert. Die Spot Abdeckungen aus Acrylglas erzeugen ein sehr effektives, angenehmes Licht und komplettieren das exklusive Erscheinungsbild der Deckenlampe aus der Serie CHARLIZE.

Durch ein eingebautes Gelenk lassen sich die blattförmigen Spots in verschiedenen Winkeln zueinander verstellen, ausrichten und schwenken. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können.

Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich mit einer Deckenleuchte modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach Küchenlampen oder Schlafzimmerlampen sind, ist dieser Strahler garantiert eine gute Wahl.

Oder haben Sie Geschäftsräume und suchen nach ausgefallenen LED Bürolampen, mit der Sie eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen und gleichzeitig für eine effiziente Bürobeleuchtung sorgen?
Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige LED Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Wenn die zwei fest verbauten LED Module mit einer Leistung von jeweils 4,5 Watt und 315 Lumen in Warmweiß erstrahlen, erweist sich diese schicke Design Deckenleuchte im wahrsten Sinne des Wortes als toller Lichtblick unter den Deckenleuchten.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 23,5 cm, Breite: 40,5 cm, Tiefe: 8,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 315 Lumen = 630 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,763 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, 7110.02.01.6000, Charlize, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenleuchte, Deckenlampe, LED Deckenleuchte, LED Deckenlampen, Deckenleuchten LED, LED Deckenleuchten, Deckenleuchte LED, LED Deckenlampe, Deckenlampen LED, Deckenlampe LED, Deckenbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Deckenleuchte Schlafzimmer, Deckenleuchten design, Design Deckenleuchte, Design Deckenleuchten, Deckenleuchte Glas, moderne Deckenleuchten, Deckenleuchte modern, Deckenleuchten modern, Bürolampen, Bürobeleuchtung, moderne Deckenlampen, moderne Deckenleuchte, Deckenlampe modern, Deckenlampen modern, Deckenleuchte design, Deckenlampen design, Deckenlampe design, Design Deckenlampen, Design Deckenlampe, Wohnraumleuchten, Lampen Decke, Deckenlicht, schöne Deckenlampen, Wohnzimmer Deckenleuchten, Deckenleuchten Schlafzimmer, Schlafzimmer Deckenlampe, Schlafzimmer Deckenleuchte, Deckenbeleuchtung Wohnzimmer, Deckenlampen Schlafzimmer, Wohnzimmerlampe Decke, Wohnzimmerlampen Decke, LED Deckenleuchte Wohnzimmer, LED Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte LED Wohnzimmer, LED Wohnzimmer Deckenleuchte, Deckenleuchte Wohnzimmer LED, Wofi, Wofi-Leuchten, Serie 110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wofi Leuchten
4110.01.01.6000
ab € 20,01*
Ähnlich
Wofi Leuchten
7110.02.01.6000-2
ab € 96,29*
Ähnlich
Wofi Leuchten
4110.01.01.6000-2
ab € 38,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.