Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wandleuchten Outdoor
>
Artikel
2er-Set Wandleuchten FIRENZE, vierstrebig, E27, Aluminium schwarz
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7212-750-2
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7212-750-2
EAN/GTIN:
4260380829233
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor
2er-Set Wandleuchten FIRENZE, vierstrebig, E27, Aluminium schwarz
Das 2er-Set vierstrebige, schwarze Wandleuchten FIRENZE aus Aluminium überzeugt durch das nostalgisches Design.
Ob auf der Terrasse oder im Eingangsbereich, die Wandleuchten bietet eine umfassende Ausleuchtung.
Jede Wandleuchte hat Höhe von ca. 45 cm und einer Breite von ca. 23,5 cm. Der Wandschild hat die Maße von 18,5 x 0,5 x 8,5 cm.
Die E27-Fassung nimmt Glüh- oder Energiesparleuchtmittel bis 100 Watt auf, welche nicht mitgeliefert werden.
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 100 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 45 cm, Breite: 23,5 cm, Tiefe: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 100 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP43
Gewicht:
1,75 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
außenwandleuchte e27
,
außen wandleuchte
,
konstsmide außenwandleuchte
,
7212-750
,
Konstsmide
,
Wandleuchte
,
Wandlampe
,
Wandbeleuchtung
,
Wandleuchter
,
Treppenbeleuchtung
,
Treppenleuchte
,
Flur
,
Diele
,
Flurbeleuchtung
,
Dielenbeleuchtung
,
Terrassenbeleuchtung
,
Hauswandbeleuchtung
,
Wohnraumbeleuchtung
,
Outdoorbereich
,
Indoorbereich
,
Outdoor-Bereich
,
Indoor-Bereich
,
E27-Sockel
,
E27-Fassung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,29*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 66,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,44*
€ 101,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,10*
€ 101,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,67*
€ 97,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,18*
€ 94,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,29*
€ 78,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7212-750 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Schwarz
Konstsmide
7212-750
ab € 26,43*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchte FIRENZE, vierstrebig, E27, Aluminium grün
Konstsmide
7213-600-2
ab € 66,16*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchten FIRENZE, sechsstrebig, E27, Aluminium schwarz
Konstsmide
7213-750-2
ab € 66,27*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchten FIRENZE, sechsstrebig, E27, Aluminium weiß
Konstsmide
7212-250-2
ab € 66,14*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchten FIRENZE, sechsstrebig, E27, Aluminium weiß, stehend
Konstsmide
7213-250-2
ab € 66,12*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchten FIRENZE, vierstrebig, E27, Aluminium grün
Konstsmide
7212-600-2
ab € 73,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen