| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-7224.02.01.0000 Herst.-Nr.: 7224.02.01.0000 EAN/GTIN: 4003474301440 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2-flammige LED-Deckenleuchte MORRIS in Chrom, Spots schwenkbar Diese LED-Deckenleuchte aus dem Hause Wofi ist ein zeitgemäßes Accessoire für jede moderne Wohnumgebung oder auch für Praxen und Verkaufslokale. Mit ihren zwei dreh- und schwenkbaren Spots sorgt die Deckenlampe MORRIS für eine gezielte Ausleuchtung in jedem Raum. Dabei vermitteln die in die klaren Spotgläser eingearbeiteten, spiralförmigen Satinierungen eine faszinierende Lichtstimmung. Die festeingebauten LED-Leuchtmittel verfügen über eine Leuchtkraft von jeweils 5 Watt und 400 Lumen. Sein dekoratives Design macht den Deckenstrahler, der eine Gesamtlänge von 36,5 cm hat, zu einem schicken Hingucker. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 20,5 cm, Breite: 36,5 cm, Tiefe: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 400 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,738 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, 7224.02.01.0000, Wofi-Leuchten, Morris, LED-Deckenleuchte, Deckenstrahler, Designleuchten, LED-Deckenleuchten, Designleuchte, Wofi, Deckenleuchte, Deckenstrahler LED, LED-Deckenstrahler, Deckenleuchten, Deckenlampe, Flurleuchten, LED-Deckenlampen, Deckenlampen, LED-Deckenlampe, Wofi Leuchten, Flurbeleuchtung, Flurdeckenleuchte, Balkenstrahler, LED-Balkenstrahler, Deckenbalken, Deckenleuchte Chrom, Deckenleuchte modern, Deckenleuchte LED, Deckenleuchten LED, Deckenlampe LED, Deckenlampen LED, Wofi Deckenleuchten, Deckenspot, LED-Deckenspots, Deckenspots LED, Wohnraumleuchten, Serie 224 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |