Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set hängende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set hängende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium grün
2er-Set hängende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium grün
2er-Set hängende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium grün
2er-Set hängende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium grün
2er-Set hängende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium grün
Artikel-Nr.:
     1609-7231-600-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7231-600-2
EAN/GTIN:
     4260380829400
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

2er-Set hängende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium grün

2er-Set hängende Wandleuchten FIRENZE aus dem Hause Konstsmide im klassischen Stil.

Material: grün lackiertes Aluminium und klares Glas.

Mit einer Höhe von ca. 39 cm und einer Tiefe von 24 cm sind diese Wandlaternen ideal für den Eingangsbereich, die Einfahrt oder die Terrasse und bieten eine optimale Ausleuchtung.

Die E27-Fassung nimmt Glüh- oder Energiesparleuchtmittel bis 60 Watt auf, welche nicht mitgeliefert werden.

* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Grün - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 39 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 24 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP43
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte e27, außen wandleuchte, konstsmide außenwandleuchte, 7231-600, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Wandbeleuchtung, Wandlaterne, Laterne, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, hängende Wandleuchte, Treppenleuchte, Terrassenbeleuchtung, Hauswandbeleuchtung, Wohnraumbeleuchtung, Outdoorbereich, Indoorbereich, Outdoor-Bereich, Indoor-Bereich, E27-Sockel, E27-Fassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,03*
€ 75,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,41*
€ 73,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,63*
€ 69,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,46*
€ 68,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,95*
€ 64,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,91*
€ 55,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7212-600
ab € 26,50*
Ähnlich
Konstsmide
7213-600
ab € 26,55*
Ähnlich
Konstsmide
7229-600
ab € 28,68*
Ähnlich
Konstsmide
7230-600
ab € 48,30*
Ähnlich
Konstsmide
7231-600
ab € 18,05*
Ähnlich
Konstsmide
7232-600
ab € 18,20*
Ähnlich
Konstsmide
7236-600
ab € 44,92*
Ähnlich
Konstsmide
7229-600-2
ab € 71,72*
Ähnlich
Konstsmide
7232-600-2
ab € 52,50*
Ähnlich
Konstsmide
7213-600-2
ab € 66,23*
Ähnlich
Konstsmide
7236-600-2
ab € 105,12*
Ähnlich
Konstsmide
7212-600-2
ab € 74,04*
Ähnlich
Konstsmide
7230-600-2
ab € 119,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.