Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Wandleuchten FIRENZE mit Bewegungsmelder E27, Aluminium weiß, Höhe 48 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Wandleuchten FIRENZE mit Bewegungsmelder E27, Aluminium weiß, Höhe 48 cm
2er-Set Wandleuchten FIRENZE mit Bewegungsmelder E27, Aluminium weiß, Höhe 48 cm
2er-Set Wandleuchten FIRENZE mit Bewegungsmelder E27, Aluminium weiß, Höhe 48 cm
2er-Set Wandleuchten FIRENZE mit Bewegungsmelder E27, Aluminium weiß, Höhe 48 cm
2er-Set Wandleuchten FIRENZE mit Bewegungsmelder E27, Aluminium weiß, Höhe 48 cm
Artikel-Nr.:
     1609-7236-250-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7236-250-2
EAN/GTIN:
     4260380829240
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

2er-Set Wandleuchten FIRENZE mit Bewegungsmelder E27, Aluminium weiß, Höhe 48 cm

Das 2er-Set weiße Wandleuchten FIRENZE aus Aluminium überzeugt durch ihr nostalgisches Design.

Ob im Eingangsbereich oder auf der Terrasse, die Wandleuchten bieten eine umfassende Ausleuchtung.

Durch den Bewegungsmelder reagiert sie auf Bewegungen aus max. 5 m Entfernung und erfasst diese in einem Winkel von 140°. Das Zeitintervall ist wählbar von 5 Sekunden bis 8 Minuten.

Jede Wandleuchte hat Höhe von ca. 48 cm und einer Breite von ca. 22 cm. Der Wandschild hat die Maße von 18,5 x 0,5 x 8,5 cm.

Die E27-Fassung nimmt Glüh- oder Energiesparleuchtmittel bis 100 Watt auf, welche nicht mitgeliefert werden.

* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 100 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Weiß matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 48 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 29 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 100 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 140 ° / Reichweite 5 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 8 Minuten
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
1,75 kg
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte, 7236-250, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Terrassenbeleuchtung, Hauswandbeleuchtung, Wohnraumbeleuchtung, Outdoorbereich, Bewegungsmelder, Indoorbereich, Outdoor-Bereich, Indoor-Bereich, E27-Sockel, E27-Fassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 110,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,96*
€ 165,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,83*
€ 164,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,70*
€ 157,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,21*
€ 150,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,32*
€ 131,28
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7236-250
ab € 45,10*
Ähnlich
Konstsmide
7213-600-2
ab € 65,84*
Ähnlich
Konstsmide
7236-750-2
ab € 110,37*
Ähnlich
Konstsmide
7236-600-2
ab € 105,20*
Ähnlich
Konstsmide
7213-750-2
ab € 66,42*
Ähnlich
Konstsmide
7212-250-2
ab € 66,41*
Ähnlich
Konstsmide
7213-250-2
ab € 66,56*
Ähnlich
Konstsmide
7212-600-2
ab € 74,37*
Ähnlich
Konstsmide
7212-750-2
ab € 66,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.