Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set hängende Wandleuchten MILANO, E27, Bleikristalloptik, IP23


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set hängende Wandleuchten MILANO, E27, Bleikristalloptik, IP23
2er-Set hängende Wandleuchten MILANO, E27, Bleikristalloptik, IP23
2er-Set hängende Wandleuchten MILANO, 7248-759-2
2er-Set hängende Wandleuchten MILANO, 7248-759-2
2er-Set hängende Wandleuchten MILANO, 7248-759-2
2er-Set hängende Wandleuchten MILANO, 7248-759-2
2er-Set hängende Wandleuchten MILANO, 7248-759-2
Artikel-Nr.:
     1609-7248-759-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7248-759-2
EAN/GTIN:
     4260449580198
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

2er-Set hängende Wandleuchten MILANO, E27, Bleikristalloptik, IP23

Die Wandleuchten der Serie MILANO sind in antikem Stil gehalten, welcher durch das Acrylglas in Bleikristalloptik und die sehr schön gestaltete Halterung sehr gut zur Geltung kommt.

Die Halterung der Außenwandleuchte besteht aus schwarz/silber lackiertem Aluminium.

Dieses 2er-Set hängende Außenwandleuchten ist Dank IP23 regenwassergeschützt und daher ideal für Ihren Eingangsbereich, die Einfahrt, an der Garage oder Terrasse.

Mit einer Gesamthöhe von ca. 38 cm und einer Tiefe von 29 cm bietet diese Wandlaterne eine optimale Ausleuchtung für Ihren Außenbereich.

Die Wandhalterung hat ein Maß von ca. 18,5 x 10,4 cm.

Die E27-Fassung nimmt Leuchtmittel bis 75 Watt auf, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Weitere Leuchten der Serie MILANO aus dem Hause Konstsmide sind bei uns ebenfalls erhältlich.

* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 75 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Schwarz antik - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 38 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 29 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 75 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte, 7248-759, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Wandbeleuchtung, Wandlaterne, Laterne, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, hängende Wandleuchte, Treppenleuchte, Terrassenbeleuchtung, Hauswandbeleuchtung, Wohnraumbeleuchtung, Outdoorbereich, Bewegungsmelder, Indoorbereich, Outdoor-Bereich, Indoor-Bereich, E27-Sockel, E27-Fassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 94,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,66*
€ 142,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,51*
€ 141,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,04*
€ 135,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,44*
€ 130,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,30*
€ 112,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7245-759
ab € 52,53*
Ähnlich
Konstsmide
7246-759
ab € 33,80334*
Ähnlich
Konstsmide
7247-759
ab € 34,925*
Ähnlich
Konstsmide
7248-759
ab € 32,69*
Ähnlich
Konstsmide
7249-759
ab € 74,10*
Ähnlich
Konstsmide
7268-759
ab € 63,05667*
Ähnlich
Konstsmide
7244-759-2
ab € 489,63*
Ähnlich
Konstsmide
7268-759-2
ab € 151,40*
Ähnlich
Konstsmide
7246-759-2
ab € 84,28*
Ähnlich
Konstsmide
7247-759-2
ab € 85,91*
Ähnlich
Konstsmide
7249-759-2
ab € 178,90*
Ähnlich
Konstsmide
7245-759-2
ab € 127,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.