Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderne LED Außen Wandlaterne stehend, Stahl Silber, Höhe 23cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderne LED Außen Wandlaterne stehend, Stahl Silber, Höhe 23cm
Moderne LED Außen Wandlaterne stehend, Stahl Silber, Höhe 23cm
Moderne LED Außen Wandlaterne stehend, Stahl Silber, Höhe 23cm
Moderne LED Außen Wandlaterne stehend, Stahl Silber, Höhe 23cm
Moderne LED Außen Wandlaterne stehend, Stahl Silber, Höhe 23cm
Moderne LED Außen Wandlaterne stehend, Stahl Silber, Höhe 23cm
Artikel-Nr.:
     1609-7302LM320
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7302LM320
EAN/GTIN:
     4260768176324
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Leds mit Schraubsockel
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte

Moderne LED Außen Wandlaterne stehend, Stahl Silber, Höhe 23cm

Moderne LED Außen Wandlaterne stehend zur Fassadenbeleuchtung.

Diese stehende Außen Wandlaterne überzeugt durch ihr auffälliges Erscheinungsbild und die hochwertige Verarbeitung.

Die 23cm hohe Laterne ist aus Feuerverzinktem Stahl und aus Klarglas gefertigt und ist mit ihrer Schutzklasse IP44 für den Außenbereich einsetzbar.
Die Korrosionsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit des Metalls wurde durch ein Galvanisierungsverfahren deutlich erhöht.
Gerade für witterungsintensive Bereiche, wie zum Beispiel an der See, sind galvanisierte Leuchten besonders geeignet.

Die Außenleuchte wird inklusive einem E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.

Wenn sie auf der Suche nach modernen Fassadenlampen, Wegeleuchten oder Beleuchtung für Carport und Gartenhütte sind, ist diese Außenwandlaterne ganz sicher eine gute Wahl.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Silber matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 23 cm, Breite: 21 cm, Tiefe: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, LED, außen-wandlampen, außen-wandleuchten, außenlampe-n, außen-leuchten, wegbeleuchtung, terrassen-beleuchtung, terrassenlampe-n, terrassenleuchte-n, gartenbeleuchtung, garten-lampen, hausbeleuchtung, fassaden-beleuchtung, laternen, für, draußen, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,14*
€ 75,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,19*
€ 74,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,50*
€ 69,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,70*
€ 67,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,43*
€ 64,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,68*
€ 55,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
204160LM124
ab € 47,02*
Ähnlich
Konstsmide
7302LM750
ab € 50,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.