Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte eckiger Wandspot Up-Down, Höhe 9cm, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte eckiger Wandspot Up-Down, Höhe 9cm, Weiß
LED Außenwandleuchte eckiger Wandspot Up-Down, Höhe 9cm, Weiß
LED Außenwandleuchte eckiger Wandspot Up-Down, Höhe 9cm, Weiß
LED Außenwandleuchte eckiger Wandspot Up-Down, Höhe 9cm, Weiß
LED Außenwandleuchte eckiger Wandspot Up-Down, Höhe 9cm, Weiß
LED Außenwandleuchte eckiger Wandspot Up-Down, Höhe 9cm, Weiß
LED Außenwandleuchte eckiger Wandspot Up-Down, Höhe 9cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     1609-7341LM250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7341LM250
EAN/GTIN:
     4260768175938
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights

LED Außenwandleuchte eckiger Wandspot Up-Down, Höhe 9cm, Weiß

Diese kleine LED up and down Außenwandleuchte überzeugt durch ihr schlichtes Design und ihre hochwertige Verarbeitung.

Durch den gebündelten Lichtaustritt nach oben und unten entstehen tolle Lichteffekte an Fassaden und Hauswänden.
Der 9cm hohe Wandspot ist aus Aluminium in der Farbgebung Weiß gefertigt und ist mit seiner Schutzklasse IP44 für den Außenbereich einsetzbar.

Die Außenlampe wird mit einem passenden GU9 LED Leuchtmittel mit 3 Watt und 300 Lumen in warmweiß (3.000 Kelvin) geliefert.

Wenn sie auf der Suche nach modernen Fassadenlampen, Wegeleuchten oder Beleuchtung für Carport und Gartenhütte sind, ist diese Außenwandleuchte ganz sicher eine gute Wahl.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 13,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU9 / 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 300 Lumen = 300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,758 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led spot, LED, außen-wandlampen, außen-wandleuchten, außenlampe-n, außen-leuchten, wegbeleuchtung, gehwegleuchten, terrassen-beleuchtung, terrassenlampe-n, terrassenleuchte-n, Design, gartenbeleuchtung, garten-lampen, außenlicht, hausbeleuchtung, fassaden-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 49,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,56*
€ 78,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,38*
€ 76,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,96*
€ 72,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,07*
€ 70,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,75*
€ 67,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,08*
€ 58,41
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
10.010.52
ab € 10,43*
Ähnlich
meineWunschleuchte
221560S142
ab € 99,71*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533146
ab € 31,18*
Ähnlich
Lutec
5189114118
ab € 17,79*
Ähnlich
TRIO Leuchten
228060142
ab € 44,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.