| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-7511LM250 Herst.-Nr.: 7511LM250 EAN/GTIN: 4260768175709 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Design Außenwandleuchte Downlight aus Aluminium Höhe 13cm, Weiß Diese moderne Downlight Außenwandleuchte überzeugt durch ihr zeitloses Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Durch den gebündelten Lichtaustritt nach unten entstehen tolle Lichteffekte an Fassaden und Hauswänden. Die 13cm hohe Zylinderförmige Leuchte ist aus Aluminium in der Farbgebung Weiß gefertigt und ist mit ihrer Schutzklasse IP44 für den Außenbereich einsetzbar. Die Zylinderförmige Außenlampe wird inklusive einem passenden GU10 Leuchtmittel mit 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert. Wenn sie auf der Suche nach modernen Fassadenlampen, Wegeleuchten oder Beleuchtung für Carport und Gartenhütte sind, ist diese Außenwandleuchte ganz sicher eine gute Wahl. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium, Acryl | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 13 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 14,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 0,48 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, downlight gu10, led außenwandleuchte, downlight 230v, LED, außen-wandlampen, außen-wandleuchten, außenlampe-n, außen-leuchten, wegbeleuchtung, gehwegleuchten, terrassen-beleuchtung, terrassenlampe-n, terrassenleuchte-n, Design, gartenbeleuchtung, garten-lampen, außenlicht, hausbeleuchtung, fassaden-beleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |