Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Außenwandleuchte Downlight FERRERA Alu schwarz, High Power LED, H. 13cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Außenwandleuchte Downlight FERRERA Alu schwarz, High Power LED, H. 13cm
2er Set Außenwandleuchte Downlight FERRERA Alu schwarz, High Power LED, H. 13cm
2er Set Außenwandleuchte Downlight FERRERA Alu schwarz, High Power LED, H. 13cm
2er Set Außenwandleuchte Downlight FERRERA Alu schwarz, High Power LED, H. 13cm
2er Set Außenwandleuchte Downlight FERRERA Alu schwarz, High Power LED, H. 13cm
2er Set Außenwandleuchte Downlight FERRERA Alu schwarz, High Power LED, H. 13cm
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-7531S750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7531S750
EAN/GTIN:
     4260492255753
Suchbegriffe:
Downlight
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte

2er Set Außenwandleuchte Downlight FERRERA Alu schwarz, High Power LED, H. 13cm

Dieses 2er Set LED Außenwandleuchte FERRERA ist puristisches Design made by Konstsmide!
Das klare Design dieser Außenwandleuchte ist zeitlos und gleichzeitig effektiv. Mit der Kombination aus neutraler Form und Farbe fügt sich die Leuchte harmonisch in das Erscheinungsbild Ihres Hauses ein.
Durch die Lichtstreuung nach unten können Sie den gewünschten Außenbereich angenehm blendfrei ausleuchten und erhalten dabei einen tollen Lichteffekt.

Die Außenleuchten sind aus schwarz lackiertem Aluminium mit einer unteren Abdeckung aus gefrostetem Glas.
Diese Wandlampe können Sie Dank IP44 Spritzwasserschutz im Außenbereich z.B. als Fassadenbeleuchtung anbringen, aber auch für Ihr Treppenhaus oder im Hausflur ist diese Leuchte eine tolle Lichtlösung. Das fest eingebaute High-Power-LED hat eine Lichtausbeute von 240 Lumen und einen Verbrauch von nur 4 Watt. Mit diesem High-Power-LED-Leuchtmittel haben Sie eine Energieersparnis von über 80% im Vergleich zu einer herkömmlichen Leuchtmittel. Hinzu kommt eine Lebensdauer von ca. 20.000 Stunden

Die Wandleuchten sind ca. 13cm breit, ca. 18cm tief und hat eine Höhe von ca. 13 cm.


Verwendbar für:
Aussenbeleuchtung, Eingangsbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x max. 4 Watt) 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 240 Lumen = 240 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, 7531S750, Konstsmide, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchten, Aussenleuchte, Außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Fassadenbeleuchtung, Aussenwandleuchte, Wandleuchten außen, Wandleuchten aussen, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampe, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Gartenleuchte, Outdoor Lampe, Ferrera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 91,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,08*
€ 138,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,11*
€ 136,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,57*
€ 131,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,36*
€ 126,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,48*
€ 108,86
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7525-250
ab € 42,01*
Ähnlich
Konstsmide
7531-250
ab € 52,51*
Ähnlich
Konstsmide
7531-750
ab € 46,38*
Ähnlich
Konstsmide
7693-750
ab € 33,45*
Ähnlich
Konstsmide
7531S250
ab € 101,97*
Ähnlich
Konstsmide
7693-750-2
ab € 66,42*
Ähnlich
Konstsmide
7525-250-2
ab € 82,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.