Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Downlight, Höhe 12cm, Aluminium Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Downlight, Höhe 12cm, Aluminium Grau
LED Außenwandleuchte Downlight, Höhe 12cm, Aluminium Grau
LED Außenwandleuchte Downlight, Höhe 12cm, Aluminium Grau
LED Außenwandleuchte Downlight, Höhe 12cm, Aluminium Grau
LED Außenwandleuchte Downlight, Höhe 12cm, Aluminium Grau
LED Außenwandleuchte Downlight, Höhe 12cm, Aluminium Grau
Artikel-Nr.:
     1609-7657LM300
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7657LM300
EAN/GTIN:
     4260768176935
Suchbegriffe:
Downlight
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte

LED Außenwandleuchte Downlight, Höhe 12cm, Aluminium Grau

Diese LED Downlight Außenwandleuchte überzeugt durch ihr zeitloses Design und ihre hochwertige Verarbeitung.

Durch den gebündelten Lichtaustritt nach unten entstehen tolle Lichteffekte an Fassaden und Hauswänden.
Die 12cm hohe Zylinderförmige Leuchte ist aus Aluminium in der Farbgebung Grau gefertigt und ist mit ihrer Schutzklasse IP44 für den Außenbereich einsetzbar.

Die Außenlampe wird inklusive einem passenden GU10 Leuchtmittel mit 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert.

Wenn sie auf der Suche nach modernen Fassadenlampen, Wegeleuchten oder Beleuchtung für Carport und Gartenhütte sind, ist diese Außenwandleuchte ganz sicher eine gute Wahl.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Grau matt
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 7,5 cm, Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,454 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, downlight gu10, led außenwandleuchte, downlight 230v, LED, außen-wandlampen, außen-wandleuchten, außenlampe-n, außen-leuchten, wegbeleuchtung, gehwegleuchten, terrassen-beleuchtung, terrassenlampe-n, terrassenleuchte-n, Design, gartenbeleuchtung, garten-lampen, außenlicht, hausbeleuchtung, fassaden-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,97*
€ 41,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,53*
€ 41,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,62*
€ 37,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,44*
€ 36,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,74*
€ 35,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,55*
€ 29,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7657LM750
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.