Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchte
>
Artikel
2er Set Solar LED Leuchte ASSISI mit 3-Stufen Dimmer & USB-Kabel, IP44, Grün
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7805S602
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7805S602
EAN/GTIN:
4260492258013
Suchbegriffe:
Dimmer
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
2er Set Solar LED Leuchte ASSISI mit 3-Stufen Dimmer & USB-Kabel, IP44, Grün
Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit dieser dekorativen LED Solarleuchte!
Geliefert im praktischen 2er Set, können Sie diese Solar Gartenleuchten einfach überall in Ihrem Garten oder auf der Terrasse aufstellen oder aufhängen.
Allein im Hellen sind die Solarlampen mit ihrem grünem Kunststoffgehäuse und dem opalen Acrylglas schon ein toller Blickfang. Da die Leuchten ohne Kabel auskommt, können Sie diese Gartenlampe als Tischleuchte auf der Terrasse und im Garten nutzen oder sie aufhängen um besondere Lichtpunkte zu schaffen. Als besonderes Highlight lässt sich die Solarlampe in drei Stufen dimmen. So können Sie zwischen einer guten Ausleuchtung z.B. beim Essen, bis hin zu einem dezenten Orientierungslicht wählen.
Und das alles ohne Strom!
Legen Sie das externe Solarpaneel der Lampe tagsüber in die Sonne, damit sich der eingebaute Li-ion Akku automatisch auflädt. Sollte die Sonne mal ausbleiben können Sie die Solarlampe auch über das mitgelieferte USB-Ladekabel aufladen. Am Abend haben Sie dann ein angenehmes, blendfreies Licht.
Dank Schutzart IP44 können Sie die Gartenlampe in jedem gewünschten Außenbereich verwenden, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als ausgefallene Wegeleuchten bei der nächsten Gartenparty oder auch beim Camping mit Wohnwagen oder Zelt.
Die Konstsmide Außenleuchte ASSISI hat eine Höhe von 19 cm und ist mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Lichtausbeute von 100/40/10 Lumen ausgestattet, welches eine besonders hohe Lebensdauer hat.
* Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Auch zu finden unter:
Gartendekoration, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Solarleuchten Garten, Solar Außenleuchten, LED Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grün - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Lichtstärke:
1 x 10 Lumen = 10 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,45 kg
Produktart:
Solar LED Leuchten
Batterien:
1x Li-ion Akku
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Solarleuchte
,
Solarleuchten
,
konstsmide dimmer
,
dimmer
,
Konstsmide
,
7805S602
,
Solar-Tischleuchte
,
Solar-LED
,
Solar
,
Sonnenergie
,
Tischleuchte
,
tischlampe
,
Tischlampen
,
Tischleuchten
,
Solarlampen
,
Solarlaterne
,
Laterne
,
Hängeleuchte
,
Hängelampe
,
Gartenlaterne
,
Außenleuchte
,
Gartenleuchte
,
Außenstehleuchte
,
Aussenstehleuchte
,
Aussenleuchte
,
Outdorleuchte
,
Outdoorlampe
,
Campingleuchte
,
Campinglampe
,
Campinglicht
,
Solarlicht
,
Gartenlicht
,
Tischlicht
,
Tischbeleuchtung
,
Aussenbeleuchtung
,
Gartenbeleuchtung
,
Lampion
,
Fackel
,
Gartenfackel
,
Sonnenlicht
,
Energiesparleuchte
,
IP44
,
Wintergarten
,
Garteneinrichtung
,
Gartenmöbel
,
Gartenhaus
,
Terrassenbeleuchtung
,
Gartentisch
,
Campingmöbel
,
Camping
,
Wohnwagen
,
Zelt
,
Urlaub
,
Strandlicht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,79*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 89,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,25*
€ 137,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,52*
€ 136,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,09*
€ 131,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,30*
€ 124,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,79*
€ 106,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7805-302 Tischleuchte 1 W LED Grau
Konstsmide
7805-302
ab € 37,20*
Ähnlich
Konstsmide 7805-602 Tischleuchte 1 W LED Grün
Konstsmide
7805-602
ab € 37,07*
Ähnlich
Konstsmide 7806-202 Tischleuchte 1 W LED Weiß
Konstsmide
7806-202
ab € 28,73*
Ähnlich
Konstsmide Assisi Tischleuchte 1 W LED Grau
Konstsmide
7806-302
ab € 39,89*
Ähnlich
Konstsmide Assisi Tischleuchte 1 W LED Weiß
Konstsmide
7805-202
ab € 45,85*
Ähnlich
2er Set Solar LED Leuchte ASSISI mit 3-Stufen Dimmer & USB-Kabel, IP44, Grau
Konstsmide
7805S302
ab € 89,96*
Ähnlich
2er Set Solar LED Leuchte ASSISI mit 3-Stufen Dimmer & USB-Kabel, IP44, Weiß
Konstsmide
7805S202
ab € 89,74*
Ähnlich
2er Set Solar LED Leuchte mit 3-Stufen Dimmer ASSISI, Höhe 14,5cm, IP44, Grau
Konstsmide
7806S302
ab € 78,70*
Ähnlich
2er Set Solar LED Leuchte mit 3-Stufen Dimmer ASSISI, Höhe 14,5cm, IP44, Weiß
Konstsmide
7806S202
ab € 70,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen