Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Akku Tischleuchte & Bodenleuchte, Höhe 30cm & 50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Akku Tischleuchte & Bodenleuchte, Höhe 30cm & 50cm
2er Set Akku Tischleuchte & Bodenleuchte, Höhe 30cm & 50cm
2er Set Akku Tischleuchte & Bodenleuchte, Höhe 30cm & 50cm
2er Set Akku Tischleuchte & Bodenleuchte, Höhe 30cm & 50cm
2er Set Akku Tischleuchte & Bodenleuchte, Höhe 30cm & 50cm
2er Set Akku Tischleuchte & Bodenleuchte, Höhe 30cm & 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-7811S750
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     7811S750
EAN/GTIN:
     4262382960976
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

2er Set Akku Tischleuchte & Bodenleuchte, Höhe 30cm & 50cm

2er Set dimmbare LED Akku Tischleuchte & Bodenleuchte in Schwarz aus Aluminium, per USB aufladbar

Das klassische Laternen-Design dieser Außenleuchten ist ein schöner Blickfang auf Ihrer Terrasse oder bei Ihrer Gartengestaltung.
Durch das mitgelieferte USB-Ladekabel lassen sich die Leuchten im Haus aufladen und durch die Schutzart IP54 mobil in nahezu jedem Außenbereich einsetzen, ganz unabhängig vom Stromanschluss.
Für besondere Wohlfühlmomente lassen sich die Laternen über den Touchschalter an der Lampenoberseite stufenlos dimmen, sowie ein-und ausschalten.

Mit einer Schutzart von IP54 können Sie diese Leuchten in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, z.B. zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung, als weisende Wegeleuchte im Garten und für Zuwege in Ihrem Eingangsbereich oder auch als exklusive Designerlampe in Ihren Innen-Wohnräumen.

*Maße Bodenlaterne : Höhe 50 - Tiefe 15cm - Breite 15cm
*Maße Tischleuchte : Höhe 30 - Tiefe 15 - Breite 15cm

*Die Leuchten verfügen über einen Akku und können somit einfach per USB-Anschluss aufgeladen werden.
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Breite: 15 cm, Tiefe: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 180 Lumen = 180 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 3,7 V)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, außen-leuchten, außen-lampen, terrassen-beleuchtung, terrassenleuchte, garten-beleuchtung, Balkon, outdoor, außenbeleuchtung, modern, ohne, kabel, schwarz, balkon, strom, boden-laterne, innen, per, usb, aufladbar, tischlampe, akku, klein-e, set, ideen, für, draußen, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 167,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 208,51*
€ 248,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 206,53*
€ 245,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 195,36*
€ 232,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 189,87*
€ 225,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 167,01*
€ 198,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
33S4689
ab € 61,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.