| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-7816LM750 Herst.-Nr.: 7816LM750 EAN/GTIN: 4262382968361 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er Set Wiederaufladbare LED Outdoor Tischleuchten dimmbar in Schwarz, Höhe 27cm Entdecken Sie die perfekte Ergänzung für Ihren Outdoor Bereich - diese USB-wiederaufladbaren Tischleuchten! Die Außentischleuchten aus schwarzem Aluminium mit elegantem Glasschirm vereinen modernes Design und praktische Funktionen. Mit einer Höhe von 27 cm passen sie perfekt auf Ihren Terrassentisch, Ihre Veranda oder Ihren Balkon. Durch ihr zeitloses und ansprechendes Design fügen sie sich harmonisch in verschiedene Einrichtungsstile ein und sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Mit ihrem praktischen USB-Anschluss und dem wiederaufladbaren Akku sind diese Tischleuchten äußerst flexibel und unabhängig von Stromquellen. Sie können sie einfach über einen USB-Anschluss aufladen, ohne dass Sie sich um das Anschließen an eine Steckdose kümmern müssen. Dies ermöglicht Ihnen maximale Flexibilität bei der Platzierung der Leuchten im Freien. Die Tischleuchten verfügen über einen Touch Schalter mit stufenloser Dimmfunktion, mit der Sie die Helligkeit nach Ihren Wünschen von 2700 bis 3000 Kelvin anpassen können. Die Schutzklasse IP54 ermöglicht es Ihnen, die Leuchten bedenkenlos draußen verwenden zu können, ohne sich um Schäden durch Witterungseinflüsse sorgen zu müssen. *Inkl. 2 wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akkus 18650 (3,7V) je Leuchte *LED fest verbaut mit 2,5 Watt, 110 Lumen, warmweiß je Leuchte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Schwarz - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 27 cm, Durchmesser: 11 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 110 Lumen = 110 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 - 3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | Batterie: | inkl. 2 x Lithium Akku – 3,7 V) fest verbaut | Batterie Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,625 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: strom-anschluss, led, tischleuchte, kabel-los, mini, outdoor, touch, akku, kleine, mit, usb, aufladbar-e, terrassenlampen, außenleuchten, außen-lampen, schwarz, garten-beleuchtung, balkon, gartenlampe, gartenleuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |