Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Wiederaufladbare Akku LED Outdoor Tischleuchten, Schwarz Höhe 36cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Wiederaufladbare Akku LED Outdoor Tischleuchten, Schwarz Höhe 36cm
2er Set Wiederaufladbare Akku LED Outdoor Tischleuchten, Schwarz Höhe 36cm
2er Set Wiederaufladbare Akku LED Outdoor Tischleuchten, Schwarz Höhe 36cm
2er Set Wiederaufladbare Akku LED Outdoor Tischleuchten, Schwarz Höhe 36cm
2er Set Wiederaufladbare Akku LED Outdoor Tischleuchten, Schwarz Höhe 36cm
2er Set Wiederaufladbare Akku LED Outdoor Tischleuchten, Schwarz Höhe 36cm
2er Set Wiederaufladbare Akku LED Outdoor Tischleuchten, Schwarz Höhe 36cm
2er Set Wiederaufladbare Akku LED Outdoor Tischleuchten, Schwarz Höhe 36cm
Artikel-Nr.:
     1609-7818LM750
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     7818LM750
EAN/GTIN:
     4262382968392
Suchbegriffe:
tischlampe
für
draußen
ohne

2er Set Wiederaufladbare Akku LED Outdoor Tischleuchten, Schwarz Höhe 36cm

Die perfekte Begleitung für Outdoor-Abende: Diese tragbare, USB-wiederaufladbare Tischleuchte!

Die Außentischleuchten aus schwarzem Aluminium vereinen modernes Design und praktische Funktionen. Mit einer Höhe von 36 cm passen sie perfekt auf Ihren Terrassentisch, Ihre Veranda oder Ihren Balkon. Durch ihr zeitloses und ansprechendes Design fügen sie sich harmonisch in verschiedene Einrichtungsstile ein und sorgen für eine angenehme Atmosphäre.

Mit ihrem praktischen USB-Anschluss und dem wiederaufladbaren Akku sind diese mobilen Tischleuchten äußerst flexibel und unabhängig von Stromquellen. Sie können sie einfach über einen USB-Anschluss aufladen, ohne dass Sie sich um eine Steckdose kümmern müssen.

Die Tischleuchten verfügen über einen Touch Schalter mit der Sie die Helligkeit stufenlos nach Ihren Wünschen zwischen 10lm und 180lm und die Lichtfarbe von 2700 bis 3000 Kelvin einstellen können. Ebenso können Sie durch einfaches tippen zwischen 3 verschiedenen Lichtmodi wählen (Lesemodus, Ambientemodus, Vollichtmodus).

Die Schutzklasse IP54 ermöglicht es Ihnen, die Leuchten bedenkenlos draußen verwenden zu können, ohne sich um Schäden durch Witterungseinflüsse sorgen zu müssen.

*Inkl. 2 wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akkus 18650 (3,7V) je Leuchte
*LED fest verbaut mit 2,5 Watt, 120 Lumen, warmweiß je Leuchte
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 36 cm, Durchmesser: 10 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 120 Lumen = 120 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 - 3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 3,7 V)
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 6 Stunden – Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,825 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 154,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 191,99*
€ 228,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 190,30*
€ 226,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 181,29*
€ 215,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 175,60*
€ 208,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 154,10*
€ 183,38
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
7816LM750
ab € 167,49*
Ähnlich
meineWunschleuchte
7813S750
ab € 140,46*
Ähnlich
meineWunschleuchte
7814LM750
ab € 137,82*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R52176S102
ab € 49,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.