| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7822-750 Herst.-Nr.: 7822-750 EAN/GTIN: 7318307822755 |
| |
|
| | |
| Akku Tischleuchte CROTONE per Solar & USB aufladbar, Schwarz Höhe 30cm LED Akku Tischleuchte CROTONE aus dem Hause Konstsmide per Solar und USB aufladbar - tragbare Tischleuchte für den Innen- & Außenbereich! Diese dekorative Außentischlaterne bietet Vielseitigkeit in jeder Hinsicht. Da Sie per Solarlicht und USB aufgeladen werden kann, kann man sie ideal zu jeder Jahreszeit benutzen! Tagsüber kann die eingebaute Solarzelle das Sonnenlicht effizient einfangen und in Energie umwandeln, um den Akku der Leuchte aufzuladen. Dies bedeutet, dass Sie sich keine Sorgen über eine Steckdose machen müssen, um die Leuchte aufzuladen, solange Sie Zugang zum Sonnenlicht haben. Darüber hinaus verfügt die Tischleuchte über einen USB-Anschluss, der es Ihnen ermöglicht, sie auch über herkömmliche Stromquellen aufzuladen. Dies ist besonders praktisch, wenn das Sonnenlicht begrenzt ist oder Sie die Leuchte dringend benötigen. Dank ihrer kompakten Größe und des leichten Gewichts kann sie mühelos überall hin mitgenommen werden. Egal, ob Sie einen Campingausflug planen oder einen Abend im Garten verbringen möchten, diese Tischleuchte ist Ihr treuer Begleiter. Die Laterne ist mit der Schutzklasse IP54 ausgestattet, ist somit Spritz-und Regenwasser geschützt und für Anwendung in Außenbereichen geeignet. Sie eignet sich aber auch hervorragend als Innenleuchte im Wohn-oder Schlafzimmer. *Inkl. 2 wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akkus 18650 (3,7V) *LED fest verbaut mit 2 Watt, 90 Lumen, warmweiß Weitere Informationen: | | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Schwarz - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 30 cm, Durchmesser: 15 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 90 Lumen = 90 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 - 3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. | Solar Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 9 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 1,625 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, arbeitsplatzlampen led, led außenwandleuchte, solarleuchten, solarlampen, solarlichter, mit, schalter, led, solarpanel, lampe, akku, und, usb, aufladbare, ohne, kabel, kabellos, strom, stromanschluss, außenleuchten, außenlampen, für, außenbeleuchtung, outdoor, tischleuchten, tischlampen, innenbereich, modern, gartenbeleuchtung, design, solarlaternen, gartenlaterne, balkonbeleuchtung, terrassenbeleuchtung, fensterbank, tragbare, mobile, gartenlampen, gartenleuchten, außenlicht, laternen, draußen, wetterfest, schwarz, ip54, dimmbar, touch, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 104,99* | € 104,99* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 94,97* | € 119,97* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 115,10* | € 144,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,70* | € 203,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|