| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-7827-803 Herst.-Nr.: 7827-803 EAN/GTIN: 7318308278032 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Außentischleuchte und Blumenvase BIARRITZ mit Akkubetrieb, Gold Höhe 20cm Die Akku-Außentischleuchte BIARRITZ aus dem Hause Konstsmide mit integrierter Blumenvase ist ein wahrer Hingucker auf jeder Terrasse, im Garten oder auf dem Balkon. Der Leuchtenfuß der 20,5cm hohen Outdoor Tischleuchte besteht aus rostfreiem Stahl in Gold. Der röhrenförmige Lampenschirm aus gefrostetem Glas ist wasserdicht, sodass er mit Wasser befüllt - und als Vase genutzt werden kann. Mit ihrem praktischen USB-Anschluss und dem wiederaufladbaren Akku ist diese kleine Tischleuchte sehr flexibel und unabhängig von Stromquellen. Laden Sie die Lampe einfach über das mitgelieferte USB Kabel auf und genießen Sie stundenlanges Licht unabhängig vom Stromanschluss, wo immer Sie wollen. Für besondere Wohlfühlmomente können sie mit dem Drehdimmer unten am Glasschirm die Helligkeit des Lichts stufenlos regeln. Zudem können sie durch einfaches Bedienen des Schalters unter dem Leuchtenfuß die Leuchte ausschalten, und zwischen drei Lichtfarben wechseln: 1.800K, 3.000K (warmweiß) und 4.000K (neutralweiß). Ob als stimmungsvolle Beleuchtung, stilvolles Dekoelement oder praktische Blumenvase – diese außergewöhnliche Tischleuchte erfüllt mehrere Zwecke gleichzeitig und ist ein besonderer Hingucker in Ihrem Außenbereich. *Inkl. 2 wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akku 18650 (3,7V) *LED fest verbaut mit 2,5 Watt, 53 Lumen, warmweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Glas, Stahl | Farbe: | Gold - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 20,5 cm, Durchmesser: 13,5 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 53 Lumen = 53 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (1800 - 4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Drehdimmer | Batterie: | inkl. 2 x Lithium Akku – 3,7 V) fest verbaut | Batterie Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,472 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Blumenvase, Tischvase, Vase, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, led, tisch-lampen, tisch-leuchten, outdoor, für, draußen, garten-beleuchtung, ohne, kabel-los, strom-anschluss, mit, balkon-beleuchtung, außen-leuchte, außenlampe, akkutischlampe, zum, aufladen, usb, anschluss, dimmbar, aufladbar, stufenlos, akkutischleuchte, modern, design, golden, stahl, rostfrei, außenbeleuchtung, außenlicht, ip, 54, außenbereich, beleuchten, gartenlampen, gartenleuchten, terrasse-nbeleuchtung, terrassen-lampen, Balkon-leuchte, mini, kleine, blumenvase, dekolicht, dekobeleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 116,24* | € 116,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 105,83* | € 133,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 128,21* | € 160,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|