| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-7864-750 Herst.-Nr.: 7864-750 EAN/GTIN: 7318307864755 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Außenwandleuchte klein CHIERI Auf-& Einbauleuchte aus Alu in schwarz, 8x8cm Auf der Suche nach exklusiven Außenwandleuchten fällt diese moderne LED Wandlampe aus dem Hause Konstsmide sofort angenehm auf. Die LED Lampe CHIERI ist zur Montage Auf-und Unterputz geeignet und somit sehr vielfältig einsetzbar. Mit dieser Leuchte werden Lichtakzente an verschiedensten Stellen im Außenbereich & Wohnräumen, zB als TV Hintergrundbeleuchtung, möglich. Hiermit gelingt eine attraktive Aufwertung der Innenarchitektur mit Lichtarrangements der besonderen Art. Im Innenraum kommt sie vor allem als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren, Stufen und Treppenhäusern zur Geltung. Beleuchten Sie z.B. Ihren Treppenaufgang und nicht nur Ihre Familie sondern auch Ihre Gäste werden staunen! Mit ihrem zeitgemäßen Design sowie ihrem gleichmäßig gebündelten Licht wird die eckige Außenleuchte schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand oder in Ihrem Flur. Gefertigt ist die Wandlampe aus wetterfestem Aluminium und in schwarz lackiert. Versehen mit opalem Acrylglas, passt sich die vielseitige Außenwandleuchte durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für Ihren Garten, für Zuwege oder für Einfahrten. Mit einer Höhe von 8cm sowie einer Breite von 8cm und Tiefe von 5cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Die Wandleuchte für außen ist mit 1x High Power LED mit 1,5 Watt und 180 Lumen ausgestattet, welches bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt. Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen, nach weisenden Wegeleuchten oder nach Innenraumleuchten wie Flurbleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die eckige Wandleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Auch zu finden unter: Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Gartenleuchten, Gartenlampen, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchten, Beleuchtung, Aussenleuchten, Aussenlampen, Aussenbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Treppenhausbeleuchtung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium, Acryl | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 8 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 180 Lumen = 180 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nicht dimmbar | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außeneinbauleuchte led, led außenwandleuchte, einbauleuchten 230v, LED, Außenleuchten, Außenlampen, Wandleuchten, Wandlampen, Leuchten, Lampen, mit, für, außen, innen, Außenbeleuchtung, Fassadenlampen, Terrassenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Hauswand, Weglampen, Outdoor, Unterputz, treppenaufgang, Treppenhausleuchten, Wandspots |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |