Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandlaterne mit Bewegungsmelder, Höhe 26cm, Alu Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandlaterne mit Bewegungsmelder, Höhe 26cm, Alu Schwarz
LED Außenwandlaterne mit Bewegungsmelder, Höhe 26cm, Alu Schwarz
LED Außenwandlaterne mit Bewegungsmelder, Höhe 26cm, Alu Schwarz
LED Außenwandlaterne mit Bewegungsmelder, Höhe 26cm, Alu Schwarz
LED Außenwandlaterne mit Bewegungsmelder, Höhe 26cm, Alu Schwarz
LED Außenwandlaterne mit Bewegungsmelder, Höhe 26cm, Alu Schwarz
LED Außenwandlaterne mit Bewegungsmelder, Höhe 26cm, Alu Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-7885LM750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7885LM750
EAN/GTIN:
     4260768178366
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Außenwandleuchte

LED Außenwandlaterne mit Bewegungsmelder, Höhe 26cm, Alu Schwarz

Diese LED Außenwandlaterne überzeugt mit ihrer hochwertigen Verarbeitung, modernem Design und sorgt in der dunklen Jahreszeit oder an langen Sommerabenden für stimmungsvolle Lichtakzente. Die moderne Außenleuchte mit einer Höhe von 26cm und einer Breite von 13cm verleiht jeder Hauswand einen besonderen Charme.

Gefertigt ist die Terrassen Wandlampe für außen aus wetterfestem schwarz lackiertem Aluminium. Dank IP54 ist sie gegen allseitiges Spritzwasser geschützt.
Ausgestattet mit einem praktischem Bewegungsmelder schaltet sich die Leuchte bei erfassten Bewegungen automatisch ein und sorgt dafür, dass Sie nie mehr im Dunkeln nach Hause kommen.

Sie kann in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung, als Balkon Beleuchtung oder auch als Wegeleuchte oder Gartenbeleuchtung an Hauswänden.

* inklusive 1x E27 Filament LED 4 Watt, 470 Lumen Warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 26 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 140 ° / Reichweite bis 5 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 30 Minuten
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, e 27 außen-wandleuchte led ip 54, automatik schalter, bewegungsmelder ip54, LED, außenleuchte, außenlampe, außen-wandleuchte, außen-wandlampe, gartenlampe, terrassen-beleuchtung, wegbeleuchtung, laterne-n, für, draußen, wetterfest, fassadenbeleuchtung, gartenbeleuchtung, mit, strom, carport, landhausstil, hausbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 106,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,36*
€ 163,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,67*
€ 161,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,51*
€ 155,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,34*
€ 145,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,53*
€ 126,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
211069LM142
ab € 53,18*
Ähnlich
Konstsmide
7235LM-750
ab € 69,19*
Ähnlich
meineWunschleuchte
210869LM142
ab € 61,45*
Ähnlich
meineWunschleuchte
204169LM142
ab € 70,23*
Ähnlich
meineWunschleuchte
212069LM142
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.