Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler HOUSTON Vintage Lampe schwarz golden, 2 flammig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenstrahler HOUSTON Vintage Lampe schwarz golden, 2 flammig
Deckenstrahler HOUSTON Vintage Lampe schwarz golden, 2 flammig
Deckenstrahler HOUSTON Vintage Lampe schwarz golden, 2 flammig
Deckenstrahler HOUSTON Vintage Lampe schwarz golden, 2 flammig
Deckenstrahler HOUSTON Vintage Lampe schwarz golden, 2 flammig
Artikel-Nr.:
     1609-800300232
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     800300232
EAN/GTIN:
     4017807351415
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler

Deckenstrahler HOUSTON Vintage Lampe schwarz golden, 2 flammig

Lichtdesign im angesagten Vintage Style verspricht der Deckenstrahler HOUSTON aus dem Hause Trio Leuchten.

Kennzeichnend für den Strahler HOUSTON sind die schwarzen Metallschirme. Sie bestehen aus sechs trapezförmigen Metallteilen, die zu einem sechseckigen, innen goldfarbigem, Trichter zusammengefügt sind.

Jeder Spot ist 8,5cm hoch und 9,5cm breit. Sie können die drehbaren Spots in die gewünschte Position schwenken.

Die Deckenlampe eignet sich nicht nur als moderne Wohnzimmerlampe, sondern auch als Flurlampe, Deckenstrahler für die Küche, Lampe im Esszimmer, Treppenhaus oder Ankleidezimmer.

Ganz gleich, welche Art von Deckenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen; Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind: dieser Trio Deckenstrahler ist die richtige Wahl für Sie.

Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie den Strahler über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.

* Geeignet für 2x E14-Leuchtmittel bis max. 40W (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Breite: 36,5 cm, Tiefe: 9,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten, Deckenlampen, Spot, Deckenstrahler, Flur, Treppenhaus, Vintage, Style, Look, Küche, retro, Deckenspot, Flurbeleuchtung, Lichtdesign, 2 flammig, zweiflammig, mehrflammig, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Designer, Orientalische, Flurlampen, Lampe, schwarz, golden, gold, Designlampe, Designerlampe, ausgefallene, außergewöhnliche, aussergewöhnliche, Bürolampen, Büroleuchte, Ankleidezimmer, Beleuchtung, Arbeitsfläche, spotleiste, Stylisch, über, Kochinsel, Kücheninsel, Esstisch, schwenkbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 17,58*
€ 25,35*
€ 5,95*
ab € 21,25*
€ 30,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,10*
€ 31,50*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
800700232
ab € 24,13*
Ähnlich
Reality Leuchten
R82122132
ab € 18,07*
Ähnlich
Reality Leuchten
526000
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.