| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-801100231 Herst.-Nr.: 801100231 EAN/GTIN: 4017807562316 |
| |
|
| | |
| Deckenstrahler ARUNI Korpus & Lampenschirme Naturholz & Metall Weiß 28cm Gemütliches und variables Licht bietet der Deckenspot ARUNI aus dem Hause Trio Leuchten. Der 2 flammige Spot überzeugt durch seine verstellbaren Leuchtenschirme aus Naturholz und weißem Metall (Ø 6,5cm) und setzt mit angenehmen Lichtakzenten den Fokus in Ihre gewünschte Richtung. Ob im Wohnzimmer, Treppenhaus, Schlafzimmer, in der Küche, als Flurlampe oder Bürolampe - mit der modernen Holzlampe im Skandinavischen Stil wirkt die Leuchte zeitlos modern und schafft ein einzigartiges Wohnambiente. Die Wandlampe mit der Breite von 28cm ist mit zwei GU10 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. 10 Watt geeignet, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Holz, Natur - Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 28 cm, Tiefe: 9 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 8 cm – Durchmesser: 6,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,635 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenbeleuchtung, Wandleuchten, Wandlampen, Wandstrahler, Wandspots, wandbeleuchtung, moderner, schwenkbarer, verstellbarer, Designer, für, Wohnzimmer, schlafzimmer, küche, Flur, treppenhaus, treppenaufgang, jugendzimmer, innen, im, aus, mit, Holz, weiß, naturbelassen, runder, kleiner, Wohnzimmerlampen, Flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, küchenlampen, skandinavisch, 2, flammig, mehrflammig |
| | |
| |