Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler ARUNI Korpus & Lampenschirme Naturholz & Metall Schwarz 28cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenstrahler ARUNI Korpus & Lampenschirme Naturholz & Metall Schwarz 28cm
Deckenstrahler ARUNI Korpus & Lampenschirme Naturholz & Metall Schwarz 28cm
Deckenstrahler ARUNI Korpus & Lampenschirme Naturholz & Metall Schwarz 28cm
Deckenstrahler ARUNI Korpus & Lampenschirme Naturholz & Metall Schwarz 28cm
Deckenstrahler ARUNI Korpus & Lampenschirme Naturholz & Metall Schwarz 28cm
Deckenstrahler ARUNI Korpus & Lampenschirme Naturholz & Metall Schwarz 28cm
Deckenstrahler ARUNI Korpus & Lampenschirme Naturholz & Metall Schwarz 28cm
Deckenstrahler ARUNI Korpus & Lampenschirme Naturholz & Metall Schwarz 28cm
Artikel-Nr.:
     1609-801100232
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     801100232
EAN/GTIN:
     4017807562217
Suchbegriffe:
deckenstrahler
deckenspots
deckenleuchten
deckenlampen

Deckenstrahler ARUNI Korpus & Lampenschirme Naturholz & Metall Schwarz 28cm

Gemütliches und variables Licht bietet der Deckenspot ARUNI aus dem Hause Trio Leuchten.

Der 2 flammige Spot überzeugt durch seine verstellbaren Leuchtenschirme aus Naturholz und schwarzem Metall (Ø 6,5cm) und setzt mit angenehmen Lichtakzenten den Fokus in Ihre gewünschte Richtung.

Ob im Wohnzimmer, Treppenhaus, Schlafzimmer, in der Küche, als Flurlampe oder Bürolampe - mit der modernen Holzlampe im Skandinavischen Stil wirkt die Leuchte zeitlos modern und schafft ein einzigartiges Wohnambiente.

Die Wandlampe mit der Breite von 28cm ist mit zwei GU10 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. 10 Watt geeignet, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Holz, Natur - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 28 cm, Tiefe: 9 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 8 cm – Durchmesser: 6,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,635 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,00*
€ 34,78*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 25,20*
€ 35,12*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 39,01*
€ 53,04*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
812400232
ab € 20,30*
Ähnlich
FHL easy
820074
ab € 30,33*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1TAVAR2
ab € 34,65*
Ähnlich
Fischer & Honsel
21029
ab € 20,76*
Ähnlich
Reality Leuchten
R81332030
ab € 34,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.