| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-801170LM132 Herst.-Nr.: 801170LM132 EAN/GTIN: 4262442790055 |
| |
|
| | |
| LED Wandstrahler Korpus und Lampenschirm Naturholz & Metall Schwarz 13cm Gemütliches und variables Licht bietet dieser kleine Wandspot. Der Spot überzeugt durch seinen verstellbaren Leuchtenschirm aus Naturholz und schwarzem Metall (Ø 6,5cm) und setzt mit angenehmen Lichtakzenten den Fokus in Ihre gewünschte Richtung. Ob im Wohnzimmer, Treppenhaus, Schlafzimmer, in der Küche oder als Flurlampe oder Bürolampe - mit der modernen Holzlampe im Skandinavischen Stil wirkt die Leuchte zeitlos modern und schafft ein einzigartiges Wohnambiente. Die Wandlampe mit der Ausladung von 15cm ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 10 Watt geeignet. Die Leuchte wird geliefert mit einem austauschbaren GU10 Leuchtmittel - 4,5 Watt - 345 Lumen - Warmweiß (3.000 Kelvin). Die Leuchte kann verschiedene Lichtstimmungen bedienen, weil das Leuchtmittel mit einem Switch Dimmer ausgestattet ist - über mehrmaliges Ein- und Ausschalten des herkömmlichen Wandschalters oder des Kippschalters an der Leuchte kann es in drei verschiedene Helligkeitsstufen (Stufe 1: 100% - Stufe 2: 50% - Stufe 3: 25% - Stufe 4: Aus) geschaltet werden. Da die Dimm Technik im Leuchtmittel steckt, kann dieser Effekt beim Einsatz anderer Leuchtmittel nicht erreicht werden. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Holz, Natur - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 13 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 15 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 8 cm – Durchmesser: 6,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 345 Lumen = 345 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,325 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED, naturholz, rund, innen, modern, skandinavisch, Design, dimmbar, Spots, Spotleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Wandstrahler, Wandspots, Büroleuchten, deckenstrahler, deckenspots, switch, dimmer, gu10:1, flammig |
| | |
| |