| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-802400132 Herst.-Nr.: 802400132 EAN/GTIN: 4017807408614 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte MARLEY aus schwarz mattem Metall mit schwenkbarem Spot, GU10-Sockel Zeitlos moderner Wandstrahler Marley aus dem Hause TRIO Leuchten Diese zeitgemäße Wandleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas! Dank des eleganten Designs aus schwarz mattem Metall ist die Innenlampe MARLEY schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Die Wandleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Wandstrahler setzt Kunststücke, Bildwerke oder antike und wertvolle Vasen gekonnt in Szene. Dieser Wandstrahler leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Die Leuchte, die eine Breite von 12 cm und eine Höhe von 15 cm hat, verfügt über einem eingebauten Spot. Dieser sorgt für eine optimale Innenbeleuchtung. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! * Die Leuchte ist geeignet für 1 x GU10 Leuchtmittel max. 25 Watt (nicht enthalten). Auch zu finden unter: Innenbeleuchtung, Innenleuchten, Innenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Wandbeleuchtung, Wandleuchten, Innenwandlampen, Innenwandbeleuchtung, Wandlampen, Strahler, Lampe, Wandspots, Wandstrahler, mit, Spot, für, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro, Flur, dimmbar, schwenkbar, schwarz, matt, Metall, vielseitig, modern, elegant, GU10 Sockel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,89* | € 12,56* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 9,20* | € 13,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,21* | € 13,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,52* | € 13,79* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 11,25* | € 16,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,25* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|