Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand- & Deckenstrahler in Schwarz-Gold 1-flammig Spot schwenkbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wand- & Deckenstrahler in Schwarz-Gold 1-flammig Spot schwenkbar
LED Wand- & Deckenstrahler in Schwarz-Gold 1-flammig Spot schwenkbar
LED Wand- & Deckenstrahler in Schwarz-Gold 1-flammig Spot schwenkbar
LED Wand- & Deckenstrahler in Schwarz-Gold 1-flammig Spot schwenkbar
LED Wand- & Deckenstrahler in Schwarz-Gold 1-flammig Spot schwenkbar
LED Wand- & Deckenstrahler in Schwarz-Gold 1-flammig Spot schwenkbar
LED Wand- & Deckenstrahler in Schwarz-Gold 1-flammig Spot schwenkbar
LED Wand- & Deckenstrahler in Schwarz-Gold 1-flammig Spot schwenkbar
Artikel-Nr.:
     1609-8024LM180
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     8024LM180
EAN/GTIN:
     4260768177017
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel

LED Wand- & Deckenstrahler in Schwarz-Gold 1-flammig Spot schwenkbar

Edle Wandleuchten tauchen Räume in stimmungsvolles Licht und komplementieren den eigenen Stil!

Perfektes und variables Licht! Diese Spots sind nicht nur praktisch in Form und Funktion, sondern vor allem eins: minimalistisch!
Die Leuchte ist dezent im Design und überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung. Der Strahler ist frei beweglich und kann je nach Wunsch individuell ausgerichtet werden. So ist er auch perfekt als Nachttischlampe im Schlafzimmer geeignet.

Ob in Esszimmer und Küche, in Flur und Diele oder im Wohnbereich: der Wand Spot ist vielseitig einsetzbar und lässt sich gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinieren. In Schwarz-Gold setzt die Leuchte moderne Farbakzente, wodurch Ihr Einrichtungskonzept perfekt abrundet wird.

Die Leuchte hat eine Höhe von 15 cm und ist 12 cm x 12 cm groß.

Der Wand- und Deckenstrahler ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines dimmbaren LED Leuchtmittel mit 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert.

Ob im Flur, im Wohn- oder Schlafzimmer, die moderne Leuchte sorgt für optimale Lichtverhältnisse und individuelle Lichtakzente.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Gold, Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,48 kg
Weitere Suchbegriffe: LED, Wandleuchte-n, Wand-lampen, Strahler-Leiste, Spot-Leiste, Licht-spots, Deckenstrahler, Deckenspots, Wand-Strahler, Küchen-Strahler, Flur-Lampen, Flur-Leuchte, Flur-Beleuchtung, Kochinsel, Kücheninsel, Treppenhaus-leuchten, Treppenlichter, Decke, Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,24*
€ 28,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,11*
€ 28,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,65*
€ 24,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
803500LM132
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.