| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-8024LM280 Herst.-Nr.: 8024LM280 EAN/GTIN: 4260768177024 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenstrahler in Schwarz-Gold 2-flammig Spots schwenkbar Edle Deckenstrahler tauchen Räume in stimmungsvolles Licht und komplementieren den eigenen Stil! Perfektes und variables Licht! Die MARLEY Spots sind nicht nur praktisch in Form und Funktion, sondern vor allem eins: minimalistisch! Die Leuchte ist dezent im Design und überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung. Ihre zwei Strahler sind frei beweglich und können je nach Wunsch individuell ausgerichtet werden. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können als auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können. Ob in Esszimmer und Küche, in Flur und Diele oder im Wohnbereich: der Strahler ist vielseitig einsetzbar und lässt sich gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinieren. In Schwarz-Gold setzt die Leuchte moderne Farbakzente, wodurch Ihr Einrichtungskonzept perfekt abrundet wird. Die Leuchte hat, bei einer Breite von 30 cm und einer Tiefe von 9 cm, eine Höhe von 15 cm. Der Deckenstrahler ist mit zwei GU10 Fassungen ausgestattet und wird inklusive zwei dimmbaren LED Leuchtmittel mit jeweils 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert. Ob im Flur, im Wohn- oder Schlafzimmer, die moderne Leuchte sorgt für optimale Lichtverhältnisse und individuelle Lichtakzente. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Gold, Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 400 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,71 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED, Strahler-Leiste, Spot-Leiste, Licht-spots, Deckenstrahler, Deckenspots, Wand-Strahler, Design-Klassiker, Küchen-Strahler, Flur-Lampen, Flur-Leuchte, Flur-Beleuchtung, Kochinsel, Kücheninsel, Treppenhaus-leuchten, Treppenlichter, Decke, mini, innen, über, Gold |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |