| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-802500378 Herst.-Nr.: 802500378 EAN/GTIN: 4017807299540 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Retro Deckenstrahler CONCRETE mit Lampenschirmen aus Beton, 3 flammig Wenn Sie auf der Suche nach praktischen und stylischen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit dem dreiflammigen Deckenstrahler CONCRETE im Industrie-Look aus dem Hause Trio Leuchten genau richtig! Angesagte Betonoptik und perfekte Funktionalität vereinen sich in dieser Deckenlampe und verleihen ihr ihren unverwechselbaren Industrie Charakter. Der Lampenschirme des Deckenstrahlers sind aus grauem Beton gefertigt und ergänzen das Design im Industrial-Stil harmonisch. Durch eingebaute Gelenke lassen sich die Spots in verschiedenen Richtungen drehen und schwenken. So haben Sie eine auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmte Deckenbeleuchtung, mit der Sie eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können. Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich mit einer Retro Deckenleuchte modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Oder haben Sie Geschäftsräume und suchen nach klassischen Bürolampen, mit der Sie eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen und gleichzeitig für eine effiziente Bürobeleuchtung sorgen? Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige Deckenlampe wird ihm in jeder Hinsicht gerecht. Der Deckenstrahler CONCRETE ist geeignet für 3x GU10 Leuchtmittel bis max. 42 Watt. (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall, Beton | Farbe: | Beton | Abmessungen: | Höhe: 18 cm, Breite: 35 cm, Tiefe: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x GU10 / max. 42 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,83 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte gu10, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Küchenstrahler, Strahler, Wandstrahler, Deckenspots, Deckenstrahler, Industrielampen, Industrieleuchten, Lampen, Leuchten, Industriedesign, Fabriklampe, Style, Industrial, Look, ausgefallene, außergewöhnliche, Beton, Betonlampe, Betonoptik, Flurlampe, Flurbeleuchtung, Esszimmerleuchten, Küchenleuchten, grau, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, 3, flammig, dreiflammig, mehrflammig, Strahlerleisten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |