| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-803500131 Herst.-Nr.: 803500131 EAN/GTIN: 4017807408201 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandstrahler PAGO Metallschirm Weiß - 1 Spot schwenkbar - Ø 6cm Perfektes und variables Licht! Dank ihrer klaren Formgebung bereichert die Spotleuchte PAGO auf geschmackvolle Weise die verschiedensten Räumlichkeiten und Einrichtungsstile, und macht besonders im Wohn- oder Esszimmer eine gute Figur. Mit dem modernen Wandspot erhalten Sie eine individuelle Beleuchtung in Ihrem Wohnraum oder Ihrem Flur. Auch nachdem Sie diese Leuchte bereits fest angebracht haben, können Sie den Lichtstrahl noch flexibel in die von Ihnen gewünschte Richtung lenken und Sie können unterschiedliche Gegenstände oder Wohnbereiche gekonnt in Szene zu setzen. Das macht die Leuchte besonders vielseitig einsetzbar. Dank der zeitlosen Ausführung in Weiß matt lässt sich die Leuchte nahtlos in alle Einrichtungsstile integrieren. Das Wandschild hat einen Durchmesser von 9cm, mit einer Ausladung von 15cm kann das schwenkbare Multitalent an der Decke oder Wand montiert werden. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht. Der Punktstrahler verfügt über eine GU10 Fassung und ist für ein Leuchtmittel max. 35 Watt geeignet (nicht enthalten). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Weiß matt - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Durchmesser: 9 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Tiefe: 8,6 cm – Durchmesser: 6,3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 35 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,31 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Spot, Strahler, Wandstrahler, Punktstrahler, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Deckenspots, Deckenstrahler, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Esszimmerleuchten, Küchenstrahler, Küchenleuchten, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Retro, modern, innen, treppenhaus, schlafzimmer, jugendzimmer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 11,12* | € 14,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 11,02* | € 15,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 11,21* | € 15,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 11,36* | € 16,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 11,41* | € 16,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|