| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-803500331 Herst.-Nr.: 803500331 EAN/GTIN: 4017807408256 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenstrahler PAGO Metallschirm Weiß - 3 Spots schwenkbar - 41cm Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem angesagten Strahler im Retro Look genau richtig! Spots eignen sich nicht nur perfekt zum Hervorheben von Accessoires und Möbeln, sondern auch als individuelle Beleuchtung im Flur, Schlafzimmer oder Wohnbereich. Die 3 flammige Spotleuchte hat eine zeitlose Optik und sorgt nicht zuletzt durch die flexible Ausrichtung des Spots für eine angenehme Ausleuchtung der gewünschten Bereiche. Das stimmige Design in Weiß matt, sorgt für ein modernes Erscheinungsbild und lässt sich harmonisch in vorhandene Einrichtungsstile integrieren. Die Leuchte hat eine Höhe von 15cm und eine Breite von 41cm, zudem hat jeder Spot einen Durchmesser von 6,3cm. Der Deckenstrahler ist mit drei GU10 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 35 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Ob im Flur, im Wohn- oder Schlafzimmer, die moderne Leuchte sorgt für optimale Lichtverhältnisse und individuelle Lichtakzente. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Weiß matt - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 41 cm, Tiefe: 7 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 8,6 cm – Durchmesser: 6,3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x GU10 / max. 35 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,95 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampe, Deckenstrahler, Deckenspot, Wandstrahler, Wandspot, Wandleuchten, Wandlampen, Spotleuchten, Spots, Strahlerleiste, Lichtspot, Punktstrahler, Lampenschirm, Schirm, rund, Metall, Design, Retro, Vintage, fürs, für, Innen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Designklassiker, Innenbeleuchtung, 3, dreiflammig, mehrflammig, Weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 30,79* | € 38,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 29,92* | € 40,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 30,32* | € 41,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 31,06* | € 42,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|