| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-811430332 Herst.-Nr.: 811430332 EAN/GTIN: 4017807538373 |
| |
|
| | |
| Deckenstrahler BURTON 3 flammig Stoff Organza transparent Schwarz innen Weiß Klassischer 3-flammiger Deckenstrahler mit Stoffschirmen - Perfektes und variables Licht! Verspricht dieser klassisch 3 flammige Deckenspot aus dem Hause Trio Leuchten. Mit seinem unvergänglichen Design und den dekorativen doppelten Lampenschirmen verwöhnt er seine Umgebung mit einem gemütlichen Lichtambiente. Die Leuchten der Serie BURTON sind mit ihren Textilschirmen der Inbegriff für Behaglichkeit. Das wohnliche Licht des zweiflammigen Spots, welches durch die beiden verschiedenfarbigen Schirme ein gemütliches Ambiente zaubert, setzt besondere Lichtakzente. Die moderne Kombination aus einem inneren weißen Stoffschirm und einem äußeren transparent schwarzen Organza Stoffschirm wirkt individuell sowie erfrischend und lässt sich vielfältig in moderne Wohnstile integrieren. Ihre drei Strahler sind frei beweglich und können je nach Wunsch individuell ausgerichtet werden. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können als auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können. Der Deckenstrahler hat einen Durchmesser von 49 cm, eine Höhe von 19,5 cm. Ausgestattet ist er mit drei E14 Fassungen und für Leuchtmittel bis max. je 28 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz, Weiß - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 22 cm, Durchmesser: 49 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenstrahler, Deckenspots, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Deckenlampen, Deckenleuchten, Lampen, Leuchten, Stoff, Schirm, Stoffschirm, Lampenschirm, rund, runde, schwenkbar, Design, modern, moderne, für, fürs, die, Wand, Innen, Flur, Flurlampen, Flurleuchten, Treppenhausleuchten, Galeriebeleuchtung, Galerielampen, offene, Galerie, Wohnzimmerlampen, stylische, Treppenhausbeleuchtung, Treppe, Beleuchtung, Flurbeleuchtung, Schlafzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Innenleuchten, Loftlampen, 3-flammig, dreiflammig, mehrflammig, Weiß, Schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 40,63* | € 50,72* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 41,90* | € 55,33* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,10* | € 57,87* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 53,77* | € 70,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|