| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-811700LM332 Herst.-Nr.: 811700LM332 EAN/GTIN: 4262442791861 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenstrahler 3-flammig mit Holz & Draht-Stoff Lampenschirm, B: 58,5cm Der 3-flammige LED Deckenstrahler besticht durch seinen ausgefallenen Materialmix aus Metall, Holz und Stoff und ist der Beweis, dass Strahler alles andere als langweilig sind. Die Spots der 3-flammigen Deckenleuchte sind dreh-und schwenkbar und ermöglichen so eine gezielte Lichtausrichtung. Die Lampenschirme bestehen aus schwarzem Stoff und Drahtgeflecht und werden im oberen Teil durch ein Holzelement komplettiert. Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch als Flurlampe im Treppenhaus: Der Strahler macht in allen Einsatzbereichen eine gute Figur und sorgt für eine gemütliche Beleuchtung in Innenräumen. *geeignet für 3x E14 Leuchtmittel bis max. 40 Watt - der Strahler wird inklusive drei austauschbaren E14 LED Leuchtmitteln mit je 4,5 Watt, 470 Lumen, 2700 Kelvin (warmweiß) geliefert, die stufenweise durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander über einen herkömmlichen Wandschalter dimmbar sind. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Holz | Abmessungen: | Höhe: 17 cm, Breite: 58,5 cm, Tiefe: 8,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 470 Lumen = 1410 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,83 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: led, decken-strahler, decken-spots, decken-beleuchtung, decken-leuchten, decken-lampen, modern-e, innen, schwenkbar, 3, drei-flammig, schwarz, mit, holz, draht, stoff, wohnzimmer-lampen, Wohnzimmer-leuchten, schlafzimmer-lampen, treppenhaus, flur-lampe, jugendzimmer, für |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |