| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-811900131 Herst.-Nr.: 811900131 EAN/GTIN: 4017807522815 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Retro Wandstrahler ROXIE 1-flammig aus Metall in Weiß matt Klassischer Wandstrahler aus Metall in Weiß matt im Industrial Style. Perfektes und variables Licht! Die einflammige Decken- und Wandleuchte sorgt für eine flexible und vielseitige Beleuchtung in Ihren Räumen. Leuchten im Retro Stil verkörpern eine perfekte Symbiose aus modernem und klassischem Design. Die Farbgestaltung in Weiß matt eignet sich optimal, um einen Industrial Look zu kreieren. Der Strahler ist frei beweglich und kann je nach Wunsch individuell ausgerichtet werden, um einzelne Bereiche bewusst in Szene zu setzen Diese Spotleuchte leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben IhremBett im Schlafzimmer. Die Leuchte sorgt, mit einer Ausladung von 15 cm, für eine optimale Innenbeleuchtung. Das vorhandene Feature FLEXconnect ermöglicht es, die Leuchte sowohl über den Festanschluss, als auch für den Betrieb mit Steckerzuleitung anzuschließen. Ausgestattet mit einer E14 Fassung ist der Wandstrahler für Leuchtmittel bis max. 10 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser universell einsetzbarer Wandspot wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 22 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 15 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,34 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandstrahler, Wandspots, Wandleuchten, Wandlampen, Wandlicht, Wandbeleuchtung, Deckenstrahler, Deckenspots, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Lampen, Leuchten, Metall, Schirm, Lampenschirm, rund, runde, Design, modern, moderne, für, fürs, die, Wand, Innen, Flur, Flurlampen, Flurleuchten, Treppenhausleuchten, Galeriebeleuchtung, Galerielampen, offene, Galerie, Wohnzimmerlampen, stylische, Treppenhausbeleuchtung, Treppe, Beleuchtung, Flurbeleuchtung, Schlafzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Innenleuchten, Loftlampen, Weiß, Industrielampe, Industriedesign, Industrial, Style |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |