Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Retro LED Deckenstrahler 3-flammig aus Metall in Weiß matt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Retro LED Deckenstrahler 3-flammig aus Metall in Weiß matt
Retro LED Deckenstrahler 3-flammig aus Metall in Weiß matt
Retro LED Deckenstrahler 3-flammig aus Metall in Weiß matt
Retro LED Deckenstrahler 3-flammig aus Metall in Weiß matt
Retro LED Deckenstrahler 3-flammig aus Metall in Weiß matt
Retro LED Deckenstrahler 3-flammig aus Metall in Weiß matt
Retro LED Deckenstrahler 3-flammig aus Metall in Weiß matt
Retro LED Deckenstrahler 3-flammig aus Metall in Weiß matt
Artikel-Nr.:
     1609-8119LM331
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     8119LM331
EAN/GTIN:
     4262382963915
Suchbegriffe:
LED
Strahler-Leiste
Spot-Leiste
Licht-spots

Retro LED Deckenstrahler 3-flammig aus Metall in Weiß matt

Klassischer Deckenstrahler aus Metall in Weiß matt im Industrial Style.

Perfektes und variables Licht! Die dreiflammige Deckenleuchte sorgt für eine flexible und vielseitige Beleuchtung in Ihren Räumen.

Leuchten im Retro Stil verkörpern eine perfekte Symbiose aus modernem und klassischem Design. Die Farbgestaltung in Weiß matt eignet sich optimal, um einen Industrial Look zu kreieren.

Die Strahler sind frei beweglich und können je nach Wunsch individuell ausgerichtet werden, um einzelne Bereiche bewusst in Szene zu setzen

Diese Spotleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Sie möchten Ihr Büro, Ihren Flur oder Dielenbereich modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, dieser vielseitige Balken wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Ausgestattet mit drei E14 Fassungen, ist der Deckenstrahler für Leuchtmittel bis max. je 10 Watt geeignet, er wird mit drei dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit 4,5 Watt, 470 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den Lichtschalter angenehm dimmen.

Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den Lichtschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Natürlich können Sie das mitgelieferte Leuchtmittel auch durch ein anderes E14 Leuchtmittel bis max. 10 Watt ersetzen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 22 cm, Breite: 60 cm, Tiefe: 13 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,555 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 65,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,46*
€ 100,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,11*
€ 100,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,56*
€ 95,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,28*
€ 93,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,26*
€ 77,66
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R82123131
ab € 25,55*
Ähnlich
TRIO Leuchten
652910331
ab € 63,94*
Ähnlich
meineWunschleuchte
8024LM301
ab € 44,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.