Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler in Weiß mit Holz 3-flammig Spots schwenkbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler in Weiß mit Holz 3-flammig Spots schwenkbar
LED Deckenstrahler in Weiß mit Holz 3-flammig Spots schwenkbar
LED Deckenstrahler in Weiß mit Holz 3-flammig Spots schwenkbar
LED Deckenstrahler in Weiß mit Holz 3-flammig Spots schwenkbar
LED Deckenstrahler in Weiß mit Holz 3-flammig Spots schwenkbar
LED Deckenstrahler in Weiß mit Holz 3-flammig Spots schwenkbar
Artikel-Nr.:
     1609-8124LM331
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     8124LM331
EAN/GTIN:
     4260688158059
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar
leds mit stecksockel
leds mit stecksockel 4100k

LED Deckenstrahler in Weiß mit Holz 3-flammig Spots schwenkbar

Edle Deckenstrahler tauchen Räume in stimmungsvolles Licht und komplementieren den eigenen Stil!

Perfektes und variables Licht! Diese Spots sind nicht nur praktisch in Form und Funktion, sondern vor allem eins: minimalistisch!
Die LED Leuchte ist dezent im Design und überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung. Die drei Strahler sind frei beweglich und können je nach Wunsch individuell ausgerichtet werden. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können.

Ob in Esszimmer und Küche, in Flur und Diele oder im Wohnbereich: der Strahler ist vielseitig einsetzbar und lässt sich gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinieren. Die moderne Kombination aus Holz und Metall in Weiß matt sorgt für Gemütlichkeit und liegt absolut im Trend.

Die Leuchte hat, bei einer Breite von 44 cm und einer Tiefe von 9 cm, eine Höhe von 16 cm.

Der Deckenstrahler ist mit drei GU10 Fassungen ausgestattet und wird inklusive eines dimmbaren LED Leuchtmittel mit 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert.

Ob im Flur, im Wohn- oder Schlafzimmer, die moderne Leuchte sorgt für optimale Lichtverhältnisse und individuelle Lichtakzente.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Weiß matt - Holz
Abmessungen:
Höhe: 16 cm, Breite: 44 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 400 Lumen = 1200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,055 kg
Weitere Suchbegriffe: LED, Strahler-Leiste, Spot-Leiste, Licht-spots, Deckenstrahler, Deckenspots, Wand-Strahler, Design-Klassiker, Küchen-Strahler, Flur-Lampen, Flur-Leuchte, Flur-Beleuchtung, Kochinsel, Kücheninsel, Treppenhaus-leuchten, Treppenlichter, 3-flammig, über, Holz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 51,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,29*
€ 81,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,41*
€ 79,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,72*
€ 75,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,77*
€ 73,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,83*
€ 61,68
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R82123131
ab € 25,70*
Ähnlich
TRIO Leuchten
873110331
ab € 47,97*
Ähnlich
TRIO Leuchten
652910331
ab € 63,96*
Ähnlich
meineWunschleuchte
8024LM301
ab € 44,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.