Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler 4 flammig verstellbare Metallschirme in Weiß, Breite 77cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler 4 flammig verstellbare Metallschirme in Weiß, Breite 77cm
LED Deckenstrahler 4 flammig verstellbare Metallschirme in Weiß, Breite 77cm
LED Deckenstrahler 4 flammig verstellbare Metallschirme in Weiß, Breite 77cm
LED Deckenstrahler 4 flammig verstellbare Metallschirme in Weiß, Breite 77cm
LED Deckenstrahler 4 flammig verstellbare Metallschirme in Weiß, Breite 77cm
LED Deckenstrahler 4 flammig verstellbare Metallschirme in Weiß, Breite 77cm
LED Deckenstrahler 4 flammig verstellbare Metallschirme in Weiß, Breite 77cm
LED Deckenstrahler 4 flammig verstellbare Metallschirme in Weiß, Breite 77cm
LED Deckenstrahler 4 flammig verstellbare Metallschirme in Weiß, Breite 77cm
Artikel-Nr.:
     1609-813400LM427
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     813400LM427
EAN/GTIN:
     4262382965155
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
leds mit schraubsockel e14
leds mit schraubsockel
leds mit schraubsockel 6000k

LED Deckenstrahler 4 flammig verstellbare Metallschirme in Weiß, Breite 77cm

Dieser große LED Deckenstrahler verkörpert den industriellen Vintage Look auf seine eigene charmante Art und Weise.

Die Deckenleuchte mit ihren beiden verstellbaren Leisten überzeugt durch ihre verstellbaren weißen Leuchtenschirme (Ø 8cm), setzt mit angenehmen Lichtakzenten den Fokus in Ihre gewünschte Richtung und eignet sich durch die schwenkbaren Leuchtenköpfe ideal als Dekorations- oder Zusatzbeleuchtung.

Ob im Wohnzimmer, Treppenhaus, Schlafzimmer, in der Küche oder als Flurlampe - der angesagte Vintage Look passt mit seinem Shabby Chic Charme zu vielen Einrichtungsstilen.

Inklusive 4x E14 LED Leuchtmittel, je 5 Watt, 400 Lumen, 2700 Kelvin - warmweiß, extern über Ihre Hausinstallation dimmbar.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß antik
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Breite: 77 cm, Durchmesser: 10 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 12 cm – Durchmesser: 7,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
4 x 400 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
An / Aus Schalter:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,08 kg
Weitere Suchbegriffe: LED, Decken-strahler, Deckenspots, innen, mit, küche, Wohnzimmer-lampen, Schlafzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flur-lampe, dimmbar, über, schalter, Flurbeleuchtung, Treppenhaus-leuchten, industrial, vintage, retro, shabby, chic, 4, mehr-flammig, industrie-designgroß-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,20*
€ 59,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,85*
€ 59,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,27*
€ 55,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,00*
€ 53,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,14*
€ 51,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,42*
€ 43,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R80914LM031
ab € 28,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.