| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-821410405 Herst.-Nr.: 821410405 EAN/GTIN: 4017807220919 |
| |
|
| | |
| 4-flammiger LED Deckenstrahler CLAPTON mit Glasschirmen, Breite 96cm Der 4-flammige LED Deckenstrahler CLAPTON aus dem Hause Trio Leuchten überzeugt durch sein zeitlos modernes Design und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Korpus aus Metall in Silber Chrom wird durch die weiß gewischten Glas Lampenschirme ergänzt, die einzeln dreh-und schwenkbar sind, was eine gezielte Lichtausrichtung ermöglicht. Mit einer Breite von 96cm eignet sich der Deckenbalken auch für größere Einsatzbereiche und sorgt für eine effiziente Deckenbeleuchtung im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder dem Flur. Die Deckenleuchte ist mit vier fest verbauten LED´s bestückt, die eine Leistung von je 4,3 Watt und 430 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) haben. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß gewischt | Abmessungen: | Höhe: 18 cm, Breite: 96 cm, Tiefe: 8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (4 x 4,3 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 430 Lumen = 1720 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, deckenanbauleuchte, led, deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, deckenstrahler, deckenspots, deckenbalken, für, die, moderner, mit, glasschirmen, lampenschirmen, schwenkbar, drehbar, flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, jugendzimmer, küchenlampen, küchenleuchten, treppenhaus, innen, silber, ankleidezimmer, 4, vierflammig, mehrflammig |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 82,00* | € 101,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 81,20* | € 102,19* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 81,50* | € 102,30* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 82,99* | € 104,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,45* | ab € 119,56* | € 146,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 81,50* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|