Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandstrahler CLAPTON mit Schalter und Glasschirm, Höhe 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wandstrahler CLAPTON mit Schalter und Glasschirm, Höhe 20cm
LED Wandstrahler CLAPTON mit Schalter und Glasschirm, Höhe 20cm
LED Wandstrahler CLAPTON mit Schalter und Glasschirm, Höhe 20cm
LED Wandstrahler CLAPTON mit Schalter und Glasschirm, Höhe 20cm
LED Wandstrahler CLAPTON mit Schalter und Glasschirm, Höhe 20cm
LED Wandstrahler CLAPTON mit Schalter und Glasschirm, Höhe 20cm
Artikel-Nr.:
     1609-821470105
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     821470105
EAN/GTIN:
     4017807220889
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandstrahler CLAPTON mit Schalter und Glasschirm, Höhe 20cm

Der 1-flammige Wandstrahler CLAPTON aus dem Hause Trio Leuchten überzeugt durch sein zeitlos modernes Design und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Der 20cm breite Korpus aus Metall in Silber Chrom wird durch den weiß gewischten Glas Lampenschirm ergänzt der dreh-und schwenkbar ist, was eine gezielte Lichtausrichtung ermöglicht.
Die Wandleuchte eignet sich als Nachttischlampe zur Wandmontage oder als Beleuchtung in der Wohnzimmer Leseecke und lässt sich über den An-Aus Schalter an der Montageplatte praktisch schalten.

Die Wandleuchte ist mit einem fest verbauten LED bestückt, dass eine Leistung von 4,3 Watt und 430 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) hat.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß gewischt
Abmessungen:
Höhe: 20 cm, Breite: 7 cm, Tiefe: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 430 Lumen = 430 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, anbauleuchte, wandstrahler, innen, wandspots, wandleuchten, wandlampen, wandlicht, wandbeleuchtung, led, 1, einflammig, drehbar, schwenkbar, mit, schalter, glasschirm, lampenschirme, moderner, silber, nachttischlampe, designklassiker, bett, schlafzimmer, wohnzimmer, jugendzimmer, kleine
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 25,77*
€ 31,57*
1
€ 5,95*
ab € 25,43*
€ 35,44*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,57*
€ 37,22*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 28,03*
€ 39,10*
3 Tage
2
1
€ 6,45*
ab € 34,61*
€ 47,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
4017807281637
ab € 11,56*
Ähnlich
Reality Leuchten
R82151107
ab € 10,76*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1004108N
ab € 10,54*
Ähnlich
TRIO Leuchten
873170107
ab € 19,12*
Ähnlich
TRIO Leuchten
229210207
ab € 37,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.