Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Balken CLAPTON, ink.2x4,5W Osram-LEDs, 350Lm, mit Schalter, Länge 36cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Balken CLAPTON, ink.2x4,5W Osram-LEDs, 350Lm, mit Schalter, Länge 36cm
LED-Balken CLAPTON, ink.2x4,5W Osram-LEDs, 350Lm, mit Schalter, Länge 36cm
LED-Balken CLAPTON, ink.2x4,5W Osram-LEDs, 350Lm, mit Schalter, Länge 36cm
LED-Balken CLAPTON, ink.2x4,5W Osram-LEDs, 350Lm, mit Schalter, Länge 36cm
LED-Balken CLAPTON, ink.2x4,5W Osram-LEDs, 350Lm, mit Schalter, Länge 36cm
LED-Balken CLAPTON, ink.2x4,5W Osram-LEDs, 350Lm, mit Schalter, Länge 36cm
Artikel-Nr.:
     1609-821470205
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     821470205
EAN/GTIN:
     4017807220896
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Balken CLAPTON, ink.2x4,5W Osram-LEDs, 350Lm, mit Schalter, Länge 36cm

Mit diesem sehr schönen Balkenleuchte von Trio-Leuchten beleuchten Sie genau das was Sie wünschen.
Die 2 beweglichen Strahler können Sie ganz nach belieben ausrichten. Mit Ein-Ausschalter.

* Serie 8214 Trio-Leuchten
* Material: Metall, Aluminium gebürstet, Glas matt, weiß gewischt
* 2 flammig
* inkl. 2 × 4,5 Watt Osram COB-LEDs
* 3000 Kelvin, 430 Lumen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß gebürstet
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Breite: 36 cm, Tiefe: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 4,5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 430 Lumen = 860 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,85 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, 821470205 Serie-8214 Wandleuchteleuchte, Wandlampe IP20 satiniertem Glas Glas matt, Wandbeleuchtung Lampe Leuchte Esszimmer, Küche Wohnzimmer Esszimmer-Leuchte Küchen-Leuchte, Wohnzimmer-Leuchte Schlafzimmerlampe, Esszimmerlampe Küchenlampe, Treppenbeleuchtung Treppenleuchte, Wohnzimmerlampe Design Ambiente, Licht Lampen Leuchten formschön, zeitlos Blickfang Atmosphäre Indoor-Lampe, Indoor-Leuchte Design-Leuchte Design-Lampe, Designer-Leuchte Designer-Lampe, Balkenleuchte Balken-Leuchte Deckenbalken, Osram Osram-LED Osram-LEDs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 51,84*
€ 63,80*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 49,59*
€ 65,69*
1
€ 5,95*
ab € 51,42*
€ 67,97*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 53,31*
€ 70,04*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 53,80*
€ 70,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
4017807220889
ab € 25,48*
Ähnlich
TRIO Leuchten
821410305
ab € 65,03*
Ähnlich
TRIO Leuchten
821430405
ab € 85,79*
Ähnlich
TRIO Leuchten
821410605
ab € 113,34*
Ähnlich
TRIO Leuchten
637050
ab € 80,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.