Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Kunststoffgeschirr
>
Campinggeschirr
>
Artikel
Campinggeschirr, Melamin Geschirr 2-er Servierplatten Set, schwarz mit Dekor
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-8491S-TB
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
8491S-TB
EAN/GTIN:
4260688157380
Suchbegriffe:
Camping-Geschirr
Campinggeschirr
Freizeit-Geschirr
Freizeitgeschirr
Campinggeschirr, Melamin Geschirr 2-er Servierplatten Set, schwarz mit Dekor
Melamin Geschirr 2-er Servierplatten Set schwarz mit Dekor.
Dieses hochwertige Campinggeschirr Servierplatten Set aus Melamin ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Ob im Garten, beim Picknick, fürs Wohnmobil, Zelt oder das Boot: Dieses Essgeschirr besticht nicht nur durch sein geringes Gewicht und seine hervorragenden Produkteigenschaften, sondern auch durch sein edles Design im schwarzen Dekor, dass Exklusivität und Design auf ihren Esstisch zaubert.
Lassen Sie sich von Optik und Haptik dieses Geschirrs überzeugen: Melamingeschirr in dieser Qualität steht herkömmlichen Porzellan in nichts nach und die Farben bleiben auch langfristig frisch und glänzend.
Bruchsicher, stapelbar, gefrier-und spülmaschinenfest (bei niedrigen Temperaturen) und hitzebeständig (bis 70 Grad). Durch all diese Eigenschaften ist dieses Schüssel Set in jedem Outdoor Bereich einsetzbar und macht auch zuhause in der Küche gute Laune.
Durch die Bruchsicherheit ist das Geschirr auch gut für Kinder geeignet.
Das Servierplatten Set besteht aus:
1 x Servierplatte eckig 32,5 x 17,6 cm; H: 2 cm
1 x Servierplatte rund Ø 32 cm; H: 3,5 cm
Achtung: Melamin Geschirr ist nicht Backofen-und Mikrowellengeeignet!
Weitere Informationen:
Größe:
Servierplatte 1 - 32,5cm x 17,6cm | Servierplatte 2 - Ø 32cm
Material:
Melamin
Eigenschaften:
lebensmittelecht
Neutral:
geruchs-& geschmacksneutral
Beschaffenheit:
bruchsicher
Praktisch:
stapelbar
Aufbewahrung:
gefrierfest
Pflege:
spülmaschinenfest (bei niedriger Temperatur)
Hitzebeständig:
bis 70 Grad
WICHTIG:
nicht Backofen-und Mikrowellengeeignet
... >
Garten & Camping
>
Campinggeschirr
>
Melamin Geschirrsets
Weitere Suchbegriffe:
Geschirrset
,
Melamin-Geschirr
,
Melamingeschirr
,
Servierplatte
,
servierplatten plastik
,
camping-geschirr
,
aps servierplatten
,
set
,
Melamin
,
schönes
,
für
,
Wohnmobil
,
Wohnwagen
,
schwarz
,
Outdoor
,
Picknick-geschirr
,
Boot
,
Bootsgeschirr
,
Garten
,
Grill
,
bruchsicheres
,
Servier-platte
,
Essgeschirr
,
Melanin
,
bruchfestes
,
Kinder
,
clamping
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,92*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,21*
€ 38,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,57*
€ 36,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,41*
€ 35,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,26*
€ 34,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,92*
€ 28,46
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campinggeschirr, Melamin Geschirr 2-er Servierplatten Set, mediterranes Design
Assheuer + Pott
8468S-TB
ab € 32,05*
Ähnlich
Campinggeschirr, Melamin Geschirr Set Servierplatte & Schüssel, maritim
Assheuer + Pott
8467S-ST
ab € 31,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen