| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-850144 Herst.-Nr.: 850144 EAN/GTIN: 4052231501449 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Outdoor Solar Tischleuchte BARI mit RGB - Beleuchtung Balkon & Garten - 34cm Diese Solar Tischleuchte ist ein Garant für die richtige Lichtstimmung! Mit ihren besonderen Features wird sie zum unverzichtbaren Accessoire auf der nächsten Grillparty oder bei gemütlichen Abenden auf der Terrasse und dem Balkon. Die Solar Tischleuchte BARI aus unempfindlichem, weißem Kunststoff mit braunem Trageriemen hat einen Durchmesser von 16 cm und eine Höhe von 34 cm. Dank des integrierten Akkus können Sie sie überall aufstellen, ohne sich Gedanken über ein Kabel machen zu müssen. Egal, ob Sie gemütlich auf der Terrasse oder dem Balkon sitzen möchten, ob Sie eine schöne Stimmungbeleuchtung für die nächste Gartenparty suchen, ob Sie campen gehen oder ob Sie im Haus einfach nur entspannen möchten. Drinnen oder Draußen - dank Schutzart IP 44 ist die Tischleuchte robust genug, um allen Witterungsbedingungen standzuhalten. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Solarleuchte in 3 Stufen dimmen sowie zusätzlich eine individuelle RGB Farbe oder auch ein romantisches Kerzen Flackerlicht in einem warmen Orangeton wählen. Die kabellose Outdoor Lampe hat eine Leuchtdauer von ca. 10 Stunden und kann auch über den integrierten USB Anschluss mit dem mitgelieferten Ladekabel jederzeit wieder aufgeladen werden (Ladezeit ca. 3 Stunden). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | Fernbedienung, mit USB Ladefunktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß - Braun | Abmessungen: | Höhe: 34 cm, Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 55 Lumen = 55 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, multicolor (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung, Tasterknopf | Solar Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 3,7 V) fest verbaut | Solar Intervalle: | Ladezeit: ca. 3 h – Leuchtdauer: ca. 10 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 3 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,594 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte ip44, arbeitsplatzlampe, bürolampe 3000 k, Solarlampen, Solarlichter, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Tischleuchter, Tischbeleuchtung, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenbereich, Außenlicht, LED, Outdoor, für, die, den, draußen, ohne, mit, zum, Kabellose, Stromanschluss, Stromkabel, Akku, aufladen, aufladbare, Anschluss, USB, RGB, Farbwechsel, Farbwechsler, Kerzen, Candle, flammenlose, Flackerlicht, dimmbare, Fernbedienung, Schalter, innenbereich, schöne, dekorative, moderne, ausgefallene, coole, Kunststoff, Weiß, Fensterbank, Fensterbeleuchtung, Balkonbeleuchtung, Balkonlampen, Balkonleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Dachterrasse, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Gartengestaltung, Gartenlichter, Partylicht, Partybeleuchtung, Stimmungslicht, Stimmungsleuchten, Stimmungslampen, beleuchten, wetterfest, Camping, Sideboard, Kommoden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |