Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Nachttischlampe mit Stoffschirm eckig Schwarz Gold, 30cm klein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Nachttischlampe mit Stoffschirm eckig Schwarz Gold, 30cm klein
LED Nachttischlampe mit Stoffschirm eckig Schwarz Gold, 30cm klein
LED Nachttischlampe mit Stoffschirm eckig Schwarz Gold, 30cm klein
Artikel-Nr.:
     1609-8501LM21
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     8501LM21
EAN/GTIN:
     4260688157557
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte

LED Nachttischlampe mit Stoffschirm eckig Schwarz Gold, 30cm klein

Lichtdesign in besonders wohnlicher Form verspricht diese klassische LED Tischleuchte. Mit ihrem unvergänglichen Design und dem eckigen Lampenschirm verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht Ambiente.

Der Schirm hat eine Größe von 17x10cm und ist aus schwarzem Stoff mit goldfarbener Innenfolie gefertigt. Der Leuchtenfuß aus sandschwarzem Metall verleiht der insgesamt 30cm hohen Tischlampe einen eleganten Charakter.

So ansprechend wie das Design der Tischleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Wohnzimmerlampe, als dekorativer Blickfang in Fluren und Dielen, als kleine Lampe für die Fensterbank oder auch als praktische Nachttischlampe neben dem Bett im Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die vielseitige Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines austauschbaren LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 4 Watt und 320 Lumen in Warmweiß geliefert. Über den Schnurschalter können Sie die Leuchte bequem ein- und ausschalten.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold
Abmessungen:
Höhe: 30 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Breite: 17 cm – Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 320 Lumen = 320 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,525 kg
Weitere Suchbegriffe: Nach-Tischlampen, Nach-Tischleuchte, Nachttisch-Lampe, Design-klassiker, Schirmlampe, Stoff, Lampen-schirm, Stofflampe, für-s, mit, klein-e, eckig-e, schöne, Wohnzimmer-Lampe, Schlafzimmer-Lampen, Fensterbank, Fenster-Lampe, Flur-Beleuchtung, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,72*
€ 29,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,76*
€ 25,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,89*
€ 20,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
508200LM179
ab € 24,87*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50621LM079
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.