Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Tischlampe KANTE 36cm Schwarz ohne Strom mit Akku & USB Kabel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Outdoor Tischlampe KANTE 36cm Schwarz ohne Strom mit Akku & USB Kabel
Outdoor Tischlampe KANTE 36cm Schwarz ohne Strom mit Akku & USB Kabel
Outdoor Tischlampe KANTE 36cm Schwarz ohne Strom mit Akku & USB Kabel
Outdoor Tischlampe KANTE 36cm Schwarz ohne Strom mit Akku & USB Kabel
Outdoor Tischlampe KANTE 36cm Schwarz ohne Strom mit Akku & USB Kabel
Outdoor Tischlampe KANTE 36cm Schwarz ohne Strom mit Akku & USB Kabel
Outdoor Tischlampe KANTE 36cm Schwarz ohne Strom mit Akku & USB Kabel
Artikel-Nr.:
     1609-850333
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     850333
EAN/GTIN:
     4052231503337
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Outdoor Tischlampe KANTE 36cm Schwarz ohne Strom mit Akku & USB Kabel

Entdecken Sie die perfekte Kombination aus Eleganz, Funktionalität und Innovation mit dieser außergewöhnlichen, kabellosen Outdoor Tischleuchte. Mit ihrem ansprechenden Design setzt die Laterne neue Maßstäbe in Sachen Beleuchtung im Freien.

Die Tischleuchte KANTE befreit Sie von lästigen Kabeln und Steckdosen. Dank des leistungsstarken Akkus können Sie die Laterne ganz nach Ihren Wünschen - Innen oder Draußen - platzieren, ohne sich Gedanken über Stromquellen machen zu müssen.

Mit einer Höhe von 36cm und einem Durchmesser von 13cm ist die Tischleuchte aus matt schwarzem Metall kompakt genug, um auf jedem Tisch oder auch auf dem Boden Platz zu finden. Ihr puristisches Design fügt sich nahtlos in verschiedene Umgebungen ein und verleiht nicht nur Ihrem Außenbereich einen Hauch von Klasse.

Mit dem innovativen Sensorschalter können Sie die Laterne bequem ein- und ausschalten sowie stufenlos dimmen. Passen Sie die Lichtintensität ganz nach Ihren Bedürfnissen an; von sanfter Akzentbeleuchtung bis hin zu hellem, funktionsorientiertem Licht - alles ist möglich.

Mit einer Leuchtdauer von ca. 7 Stunden können Sie selbst längere Abende im Freien unbeschwert genießen. Und wenn die Leuchtkraft dann nachlässt, können Sie die Laterne mit dem mitgelieferten USB Ladekabel über verschiedene Stromquellen innerhalb von 7 Stunden wieder aufladen - egal, ob an einer herkömmlichen Steckdose, einem USB-Netzadapter oder auch an einer Powerbank.

Die Tischleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 3 Watt und 290 Lumen in Warmweiß für eine stimmungs- und effektvolle Beleuchtung sorgt.

Verleihen Sie Ihrem Garten, Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon eine einzigartige Note und entdecken Sie das Zusammenspiel von erstklassiger Beleuchtungstechnologie mit stilvollem Design.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 36 cm, Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 290 Lumen = 290 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 2000 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 7 Stunden – Leuchtdauer: ca. 7 Stunden (volle Batterie)
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,95 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, tischlampen, Tischleuchter, Tischbeleuchtung, Laternen, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenbereich, Außenlicht, LED, Outdoor, für, die, den, draußen, ohne, mit, zum, Kabellose, Stromanschluss, Stromkabel, Akku, aufladen, aufladbare, Anschluss, USB, dimmbare, innen, schöne, moderne, schwarze, Fensterbank, Balkonbeleuchtung, Balkonlampen, Balkonleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Dachterrasse, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Gartengestaltung, Gartenlichter, Stimmungslicht, Stimmungsleuchten, Stimmungslampen, beleuchten, wetterfest, Camping, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Sideboard, Kommoden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 64,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,43*
€ 99,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,05*
€ 97,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,97*
€ 93,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,30*
€ 89,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7812-750
ab € 72,49*
Ähnlich
Konstsmide
7821-300
ab € 92,15*
Ähnlich
Konstsmide
7822-750
ab € 94,83*
Ähnlich
Konstsmide
7819-970
ab € 68,15*
Ähnlich
FHL easy
850297
ab € 44,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.