Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachtlicht CATTY CAT, per USB aufladbar, dimmbar, 7 Lichtfarben, mit Soundeffekt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nachtlicht CATTY CAT, per USB aufladbar, dimmbar, 7 Lichtfarben, mit Soundeffekt
Nachtlicht CATTY CAT, per USB aufladbar, dimmbar, 7 Lichtfarben, mit Soundeffekt
Nachtlicht CATTY CAT, per USB aufladbar, dimmbar, 7 Lichtfarben, mit Soundeffekt
Nachtlicht CATTY CAT, per USB aufladbar, dimmbar, 7 Lichtfarben, mit Soundeffekt
Nachtlicht CATTY CAT, per USB aufladbar, dimmbar, 7 Lichtfarben, mit Soundeffekt
Nachtlicht CATTY CAT, per USB aufladbar, dimmbar, 7 Lichtfarben, mit Soundeffekt
Nachtlicht CATTY CAT, per USB aufladbar, dimmbar, 7 Lichtfarben, mit Soundeffekt
Nachtlicht CATTY CAT, per USB aufladbar, dimmbar, 7 Lichtfarben, mit Soundeffekt
Artikel-Nr.:
     1609-85855
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     85855
EAN/GTIN:
     4260198488165
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht

Nachtlicht CATTY CAT, per USB aufladbar, dimmbar, 7 Lichtfarben, mit Soundeffekt

Das akkubetriebene Kinder Nachtlicht CATTY CAT darf in keinem Kinderzimmer fehlen!

Keine lästigen Kabel im Kinderzimmer! Das Nachtlicht kann bequem über USB aufgeladen werden, und der integrierte Akku sorgt für langanhaltende Leuchtkraft. Diese kabellose Funktion gewährleistet einfache Mobilität – das Nachtlicht kann problemlos mitgenommen werden, wenn Ihr Kind die Umgebung wechseln möchte.

Ebenso bietet das Kinderlicht eine breite Palette von Lichtfarben, die je nach Stimmung und Bedürfnis gewechselt werden können. Von insgesamt 7 Lichtfarben kann jedes Kind seine Lieblingsfarbe auswählen und die Umgebung in ein magisches Licht tauchen. Zudem kann das Schlaflicht bei Berührung der Nase AN/AUS geschaltet, sowie gedimmt werden.

Mit Soundeffekt - beim Streicheln des Nachtlichts miaut es, wie eine echt Katze!
(Diese Funktion kann nach Belieben an der Unterseite der Leuchte durch einen Schalter ein und aus geschaltet werden)

Die Kombination aus lustigem Design und vielseitigen Funktionen und macht dieses Nachtlicht zu einem perfekten Begleiter für süße Träume und erholsame Nächte.

*Akkulaufzeit von bis zu 5h (hell) und bis zu 200h (gedimmt) , Ladezeit von ca. 4,5h
*inkl. fest verbautem 1,5 Watt LED-Modul
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Breite: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt)
Licht Feature:
Color Farbwechsel, Nachtlichtfunktion
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. Akku – 4,5 V)
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 4,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 5 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: kinderleuchten niermann, kinderleuchten, Kinderlampen, Kinderzimmerlampen, für, beleuchtung, Kinderlicht, Kinderzimmer, Leuchte, Kinderzimmerleuchten, babyzimmer, babylampe, LED, Nachtlicht, Stilllicht, Nachtlampe, Kindernachtlicht, USB, aufladbar, dimmbares, mit, Akku, Tiere, katze, farbwechsel, schlaflicht, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,39*
€ 40,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,77*
€ 40,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,98*
€ 36,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,80*
€ 35,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MEGALight Dr. Kunde
187404.ML
ab € 24,10*
Sonstiges
MEGALight Dr. Kunde
86210 ML
ab € 22,32*
Sonstiges
MEGALight Dr. Kunde
85965 ML
ab € 22,31*
Sonstiges
MEGALight Dr. Kunde
85862 ML
ab € 22,36*
Sonstiges
meineWunschleuchte
85S965
ab € 55,44*
Sonstiges
meineWunschleuchte
85S862
ab € 55,60*
Sonstiges
meineWunschleuchte
87S404
ab € 55,50*
Sonstiges
meineWunschleuchte
86S210
ab € 55,56*
Sonstiges
meineWunschleuchte
85S855
ab € 46,88*
Sonstiges
Smartwares
ISL-60016
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.